FABORY B04211.075.0400 Δομικό μπουλόνι με παξιμάδι, 3/4-10 Μέγεθος σπειρώματος, 30PK | CG6VFY 166Z03

FABORY B04211.075.0400 Δομικό μπουλόνι με παξιμάδι, μέγεθος σπειρώματος 3/4-10, 30 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG6VFY Μοντέλο: B04211.075.0400Cross Ref: 166Z03

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€154.91 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBolt
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος3 / 4 "-10
Φινίρισμα στερέωσηςΖεστό γαλβανισμένο
Μήκος συνδετήρα4
φινίρισμαΖεστό γαλβανισμένο
ΒαθμόςA325 Τύπος 1
Επικεφαλής Ντία.1 1 / 4 "
Ύψος κεφαλιού15 / 32 "
Μήκος4 "
Σκληρότητα RockwellC25 έως C34
ΑρχικόASTM 563, ASTM F3125
Δομικός τύπος μπουλονιούΔομικό μπουλόνι με καρύδι
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Αντοχή σε εφελκυσμό105,000 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος1
Τύπος νημάτωνUNC (χονδροειδές)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.2455
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Λεπτομέρειες:

    • Περιλαμβάνει: Heavy Nut

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY B04211.075.0400 Δομικό μπουλόνι με παξιμάδι, μέγεθος σπειρώματος 3/4-10, 30 PK
€154.91 /πακέτο