FABORY B04120.125.0001 Hex Nut, 1-1/4-7 Thread Size, Grade 8 Grade, 40PK | CG6UEM 42HN85

FABORY B04120.125.0001 Εξάγωνο παξιμάδι, 1-1/4-7 Μέγεθος κλωστής, Βαθμός 8, 40PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG6UEM Μοντέλο: B04120.125.0001Cross Ref: 42HN85

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€212.77 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςHex Nut
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος1 1/4 "-7
Φινίρισμα στερέωσηςΣκέτη
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςΒαθμολογία 8
Ύψος1 1 / 16 "
Τύπος καρύουHex Nut
ΑρχικόASME B18.2.2
ΣτυλHex Nut
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνUNC (χονδροειδές)
Πλάτος σε όλα τα επίπεδα1 7 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.7619
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒασικό υλικόDia./ Νήμα μέγεθοςΦινίρισμα στερέωσηςφινίρισμαΒαθμόςΎψοςΕίδοςΣτυλΤιμή
FABORY 399U59 Hex Nut,A194/Sa 194,Gr 2H,Bulk | CG6NCZ 399U59 399U59Ανοξείδωτο ατσάλι7 / 16 "-14ΣκέτηΣκέτη3163 / 8 "Hex NutHex€276.82
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY B04120.125.0001 Εξάγωνο παξιμάδι, 1-1/4-7 Μέγεθος κλωστής, Βαθμός 8, 40PK
€212.77 /πακέτο