FABORY B04104.100.0400 Εξαγωνική βίδα κεφαλής, 1-8 μέγεθος σπειρώματος, 8 βαθμός, 15PK | CG6TUC 42HN40

FABORY B04104.100.0400 Εξαγωνική βίδα καπακιού κεφαλής, 1-8 μέγεθος σπειρώματος, 8 βαθμός, 15 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CG6TUC Μοντέλο: B04104.100.0400Cross Ref: 42HN40

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€127.19 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος1-8
Φινίρισμα στερέωσηςΚίτρινο Παθητικοποιημένο
Μήκος συνδετήρα4
φινίρισμαΚίτρινο Παθητικοποιημένο
ΒαθμόςΒαθμολογία 8
Ύψος κεφαλιού35 / 64 "
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος1.5 "
Μήκος4 "
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος2 1/4 ίντσες
Φόρτωση απόδειξης120,000 psi
Σκληρότητα RockwellC33 έως C39
Τύπος βίδαςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
ΑρχικόASME B18.2.1
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Θερμ. Εύρος-58 βαθμούς έως 302 βαθμούς F
Αντοχή σε εφελκυσμό150,000 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα
Τύπος νημάτωνUNC (χονδροειδές)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.6342
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY B04104.100.0400 Εξαγωνική βίδα καπακιού κεφαλής, 1-8 μέγεθος σπειρώματος, 8 βαθμός, 15 PK
€127.19 /πακέτο