FABORY B04100.125.0550 Hex Head Cap Screw, 1-1/4-7 Thread Size, 8 Grade, 9PK | CG6TFJ 42HL26

FABORY B04100.125.0550 Hex Head Cap Screw, 1-1/4-7 Μέγεθος σπειρώματος, 8 Grade, 9PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG6TFJ Μοντέλο: B04100.125.0550Cross Ref: 42HL26

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€171.65 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος1 1/4 "-7
Φινίρισμα στερέωσηςΣκέτη
Μήκος συνδετήρα5
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςΒαθμολογία 8
Ύψος κεφαλιού25 / 32 "
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος1.875 "
Μήκος5 1 / 2 "
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος2 3/4 ίντσες
Φόρτωση απόδειξης120,000 psi
Σκληρότητα RockwellC33 έως C39
Τύπος βίδαςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
ΑρχικόASME B18.2.1
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Θερμ. Εύρος-58 βαθμούς έως 302 βαθμούς F
Αντοχή σε εφελκυσμό150,000 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα
Τύπος νημάτωνUNC (χονδροειδές)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.7502
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY B04100.125.0550 Hex Head Cap Screw, 1-1/4-7 Μέγεθος σπειρώματος, 8 Grade, 9PK
€171.65 /πακέτο