FABORY B04100.050.1200 Εξαγωνική βίδα καπακιού κεφαλής, 1/2-13 Μέγεθος σπειρώματος, 8 Grade, 35PK | CG6RYV 156K09

FABORY B04100.050.1200 Hex Head Cap Screw, 1/2-13 Size Thread, 8 Grade, 35PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG6RYV Μοντέλο: B04100.050.1200Σταυρός: 156K09

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€326.43 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος1 / 2 "-13
Φινίρισμα στερέωσηςΜαύρο Οξείδιο
Μήκος συνδετήρα12
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
ΒαθμόςΒαθμολογία 8
Ύψος κεφαλιού5 / 16 "
επικεφαλής ΤύποςΑρχικό
επικεφαλής Πλάτος0.75 "
Μήκος12 "
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος1 1/2 ίντσες
Φόρτωση απόδειξης120,000 psi
Σκληρότητα RockwellC33 έως C39
Τύπος βίδαςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
ΑρχικόASME B18.2.1
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Θερμ. Εύρος-58 βαθμούς έως 302 βαθμούς F
Αντοχή σε εφελκυσμό150,000 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα
Τύπος νημάτωνUNC (χονδροειδές)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.66
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY B04100.050.1200 Hex Head Cap Screw, 1/2-13 Size Thread, 8 Grade, 35PK
€326.43 /πακέτο