FABORY B04006.100.0400 Structural Bolt With Nut, 1-8 Thread Size, A325 Type 1, A563-C Grade, 15PK | CG6RKZ 166Y56

FABORY B04006.100.0400 Δομικό μπουλόνι με παξιμάδι, μέγεθος σπειρώματος 1-8, A325 Type 1, A563-C Grade, 15PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG6RKZ Μοντέλο: B04006.100.0400Σταυρός: 166Y56

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€199.80 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBolt
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος1-8
Φινίρισμα στερέωσηςΣκέτη
Μήκος συνδετήρα4
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςA325 Type 1, A563-C
Επικεφαλής Ντία.1 5 / 8 "
Ύψος κεφαλιού39 / 64 "
Μήκος4 "
Σκληρότητα RockwellC25 έως C34
ΑρχικόASTM 563, ASTM F3125
Δομικός τύπος μπουλονιούΔομικό μπουλόνι με καρύδι
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Αντοχή σε εφελκυσμό105,000 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος1
Τύπος νημάτωνUNC (χονδροειδές)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.935
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Λεπτομέρειες:

    • Περιλαμβάνει: Heavy Nut

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY B04006.100.0400 Δομικό μπουλόνι με παξιμάδι, μέγεθος σπειρώματος 1-8, A325 Type 1, A563-C Grade, 15PK
€199.80 /πακέτο