FABORY B01080.050.0600 Set Screw, Steel, 1/2-13 Thread Size, 70PK | CG6PWL 159W34

FABORY B01080.050.0600 Σετ βίδα, χάλυβας, 1/2-13 Μέγεθος σπειρώματος, 70 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG6PWL Μοντέλο: B01080.050.0600Cross Ref: 159W34

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€269.02 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡυθμίστε τη βίδα
Δεκαδικό ισοδύναμο0.5 "
Μέγεθος οδήγησης1 / 2 "
Ο τύπος της μονάδαςΤΕΤΡΑΓΩΝΟ κεφαλι
φινίρισμαΣκέτη
Ύψος κεφαλιού0.361 "έως 0.389"
επικεφαλής Πλάτος0.484 έως 0.500 "
ΥλικόΑτσάλι
Συνολικό μήκος6"
Υλικό σημείουΑτσάλι
Τύπος σημείουΦλιτζάνι
Σκληρότητα RockwellHRC45 έως HRC53
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Θερμ. Εύρος-58 βαθμοί έως 302 βαθμοί
Μέγεθος νήματος1 / 2-13

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.4355
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY B01080.050.0600 Σετ βίδα, χάλυβας, 1/2-13 Μέγεθος σπειρώματος, 70 PK
€269.02 /πακέτο