EXTRACT-ALL S-985-1 Φίλτρο Εξαεριστήρας 250 Cfm | AD7UFN 4GJR2

EXTRACT-ALL S-985-1 Φίλτρο ερμάριο αναπνευστήρα 250 Cfm

Στοιχείο: AD7UFN Μοντέλο: S-985-1Cross Ref: 4GJR2

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύστημα καθαρισμού αέρα προέλευσης πηγής
Ροή αέρα250 CFM
Ενισχυτές AC1.71
Βάθος13 "
Ύψος10 "
Hz60
ΤοποθετήστεΥπουργικό συμβούλιο
Αριθμός Ταχυτήτων1
Φάση1
Επίπεδο ήχου63 @ 5 πόδια
ΧαρακτηριστικάΦιλτράρισμα του αναπνευστήρα
Τάση120
Watts200
Πλάτος13 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.91
Ύψος πλοίου (cm)48.26
Μήκος πλοίου (cm)46.99
Πλάτος πλοίου (cm)47.24
Κωδικός ΕΣ8421398015
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡοή αέραΕνισχυτές ACΕπίπεδο ήχουWattsΤιμή
EXTRACT-ALL S-985-1A Source Capture System Cleaning Air, Πλάτος 13" | AD7UFP 4GJR3 S-985-1Α350 cfm2.866 @ 5 πόδια350€1,010.47

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EXTRACT-ALL S-985-1 Φίλτρο ερμάριο αναπνευστήρα 250 Cfm