Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EXTECH TKG250 Ψηφιακός υπερηχητικός πάχος πάχους | AF6WRU 20LK18

EXTECH Ψηφιακός μετρητής πάχους υπερήχων TKG250

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF6WRU Μοντέλο: TKG250Σταυρός: 20LK18

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€5,435.04 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΨηφιακός μετρητής πάχους υπερήχων
Ακρίβεια0.004 "
Βασικό υλικόΑτσάλι
Πιστοποιητικό βαθμονόμησηςNIST
καλώδιο Μήκος44 "
Αποθήκευσης δεδομένωνΝαι
Συχνότητα0.5 έως 20 MHz (-3dB)
περιβάλλον λειτουργίαςUSB
Μέτρηση της σειράς0.040 "έως 20"
Ανάλυση0.001/0.01 In./ mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.44
Ύψος πλοίου (cm)32
Μήκος πλοίου (cm)37.47
Πλάτος πλοίου (cm)12.07
Κωδικός ΕΣ9031808080

Λεπτομέρειες:

    • Ρυθμός μέτρησης (4 έως 20 δευτ.)
    • Χωρητικότητα εγγραφής (5000 αναγνώσεις)
    • Εύρος ταχύτητας (0.2 έως 0.7362 in / msec (0.508 έως 18.699 mm / msec))

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EXTECH Ψηφιακός μετρητής πάχους υπερήχων TKG250
€5,435.04 /μονάδα