Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EXTECH SDL800-NIST Μετρητής κραδασμών/καταγραφέας δεδομένων με Nist | AD4RHW 43Y050

EXTECH SDL800-NIST Μετρητής δόνησης/καταγραφέας δεδομένων με Nist

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD4RHW Μοντέλο: SDL800-NISTΣταυρός: 43Y050

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη
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
€1,635.44 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετρητής δόνησης / καταγραφικό
Ακρίβεια+ /-5%
Διάρκεια ζωής μπαταρίας100 ώρες W Καταγραφή
Τύπος μπαταρίας(6) ΑΑ
Πιστοποιητικό βαθμονόμησηςΝαι
Μέγεθος σύνδεσηςΙδιόκτητο
Βάθος1.9 "
Ψηφιακή ανάγνωσηοθόνη υγρού κρυστάλλου
DisplayΟπισθοφωτισμένη οθόνη LCD
Εύρος συχνότητας10Hz έως 1kHz
Ύψος7.2 "
περιβάλλον λειτουργίαςχρησιμοποιεί μια κάρτα SD για μεταφορά δεδομένων
Απομακρυσμένη διερεύνησηΝαι
Αποθήκευση σημείου δείγματος20M αναγνώσεις σε μια κάρτα SD 2G
Απαιτείται λογισμικόΟχι
Χρονικά διαστήματα1 έως 3600 δευτερόλεπτα
Ταχύτητα7.87in / s, 200mm / s, 19.99cm / s
Πλάτος2.9 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.45
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)22.86
Πλάτος πλοίου (cm)11.43
Κωδικός ΕΣ9027808090
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Μορφή Excel

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑκρίβειαπεριβάλλον λειτουργίαςΤιμή
EXTECH SDL800 Μετρητής δόνησης με μετατόπιση | AA6GJC 13Χ134 SDL800+/- (5% + 2 ψηφία)Κάρτα SD και RS-232€1,576.23

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EXTECH SDL800-NIST Μετρητής δόνησης/καταγραφέας δεδομένων με Nist
€1,635.44 /μονάδα