Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EXTECH RF40 Ψυκτικό / Μπαταρία Όξινο διαθλασίμετρο | AD2CRK 3MY57

EXTECH RF40 Διαθλασίμετρο οξέος ψυκτικού υγρού/μπαταρίας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2CRK Μοντέλο: RF40Cross Ref: 3MY57

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€207.86 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορητό διαθλασίμετρο ψυκτικού
Ακρίβεια+ /-2%
Αυτόματη αντιστάθμιση θερμοκρασίαςΝαι
Διάμετρος1.2 "
ΛειτουργίαΜετρά το σημείο πήξης ψυκτικών και την κατάσταση φόρτισης των μπαταριών
Μήκος1.6 "
Σειρά-60 Βαθμοί έως 32 Βαθμοί Προπυλενογλυκόλη Freeze Pt., -50 Degrees to 0 Degrees Αιθυλενογλυκόλη Freeze Pt., 1.15 έως 1.30 Spec. Βαρύτητα οξέος μπαταρίας
Ανάλυση2 βαθμοί F, 0.01 ειδικό βάρος
Ειδική βαρύτητα1.15 έως 1.30 (οξύ μπαταρίας)
ΧαρακτηριστικάΨυκτικό / οξύ μπαταρίας

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.405
Ύψος πλοίου (cm)6.6
Μήκος πλοίου (cm)21.08
Πλάτος πλοίου (cm)9.14
Κωδικός ΕΣ9027508015
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Σημείο πήξης ("-60 βαθμοί έως 32 βαθμοί F προπυλενογλυκόλη, -60 βαθμοί έως 25 βαθμοί F αιθυλενογλυκόλη)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EXTECH RF40 Διαθλασίμετρο οξέος ψυκτικού υγρού/μπαταρίας
€207.86 /μονάδα