Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EXTECH PQ34-2 AC Flexible Current Probe, 200 A | AA6YGV 15E582

EXTECH PQ34-2 AC Flexible Current Probe, 200 A

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA6YGV Μοντέλο: PQ34-2Σταυρός: 15E582
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
€784.88 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςAC Ευέλικτη τρέχουσα ανίχνευση
Απόκριση συχνότητας εναλλασσόμενου ρεύματος50 / 60 Hz
Ακρίβεια1% FS
Ενισχυτές AC200A
Τύπος σύνδεσηςΤυποποιημένα τυπικά βύσματα μπανάνας, ιδιόκτητος σύνδεσμος πηγής ισχύος
Χωρητικότητα σιαγόνων0.8 "(19mm)
Μέγιστη. Μέγεθος αγωγού300 MCM
Παραγωγή1mV / Α
Αξιολόγηση ασφαλείαςCAT III 600V

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.3725
Ύψος πλοίου (cm)22.1
Μήκος πλοίου (cm)28.45
Πλάτος πλοίου (cm)16.26
Κωδικός ΕΣ9030908823
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Λεπτομέρειες:

    • Σετ τρέχοντος ανιχνευτή σφιγκτήρα που χρησιμοποιείται με τους αναλυτές Extech PQ3450 και PQ3470 για τη μέτρηση και την καταγραφή ονομασιών ισχύος σε μορφή excel
    • Διαθέτει ιδιόκτητο σύνδεσμο πηγής τροφοδοσίας που εξασφαλίζει εξαιρετικά αξιόπιστη απόδοση και καλυμμένα τυπικά βύσματα μπανάνας ιδανικά για μικρές εγκαταστάσεις στο χώρο
    • Έρχεται με 3 αισθητήρες σφιγκτήρα ρεύματος με μέγεθος σιαγόνας 0.8 ιντσών για εύκολη και ομαλή λειτουργία
    • Αξιολόγηση ασφαλείας CAT III στα 600 Volt (μέγιστο)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑκρίβειαΕνισχυτές ACΤύπος σύνδεσηςΧωρητικότητα σιαγόνωνΜέγιστη. Μέγεθος αγωγούΠαραγωγήΑξιολόγηση ασφαλείαςPkg. Ποσ.Τιμή
EXTECH PQ34-30 Ac Flexible Current Probe 3000a | AA6YGT 15E580 PQ34-301% FS3000AΤυποποιημένα τυπικά βύσματα μπανάνας, ιδιόκτητος σύνδεσμος πηγής ισχύος6.7 "(170mm)24 "1mV / A στη σειρά 3000A, 10mV / A στη σειρά 300A, 100mV / A στη σειρά 30ACAT III 600V1€1,395.15
EXTECH PQ34-12 Ac Ευέλικτη τρέχουσα ανίχνευση 1200a | AA6YGU 15E581 PQ34-121% FS1200AΤυποποιημένα τυπικά βύσματα μπανάνας, ιδιόκτητος σύνδεσμος πηγής ισχύος2 "(50mm)750 MCM1mV / A στη σειρά 3000A, 10mV / A στη σειρά 300A, 100mV / A στη σειρά 30ACAT III 600V1€1,052.23
EXTECH 382097 Ac Flexible Current Probe 1/10 / 100a - Πακέτο 3 | AD7VLT 4GPR4 382097+/- 0.5% της ανάγνωσης1/10 / 100ΑΙδιόκτητο1.2 "(30mm)500 MCM-CAT III 300V3€628.31

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EXTECH PQ34-2 AC Flexible Current Probe, 200 A
€784.88 /μονάδα