Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EXTECH PQ34-30 Ac Flexible Current Probe 3000a | AA6YGT 15E580

EXTECH PQ34-30 Ac Flexible Current Probe 3000a

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA6YGT Μοντέλο: PQ34-30Σταυρός: 15E580
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
€1,395.15 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςAC Ευέλικτη τρέχουσα ανίχνευση
Απόκριση συχνότητας εναλλασσόμενου ρεύματος50 / 60 Hz
Ακρίβεια1% FS
Ενισχυτές AC3000A
Τύπος σύνδεσηςΤυποποιημένα τυπικά βύσματα μπανάνας, ιδιόκτητος σύνδεσμος πηγής ισχύος
Χωρητικότητα σιαγόνων6.7 "(170mm)
Μέγιστη. Μέγεθος αγωγού24 "
Παραγωγή1mV / A στη σειρά 3000A, 10mV / A στη σειρά 300A, 100mV / A στη σειρά 30A
Αξιολόγηση ασφαλείαςCAT III 600V

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.665
Ύψος πλοίου (cm)22.1
Μήκος πλοίου (cm)28.7
Πλάτος πλοίου (cm)16.76
Κωδικός ΕΣ9030908823
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑκρίβειαΕνισχυτές ACΤύπος σύνδεσηςΧωρητικότητα σιαγόνωνΜέγιστη. Μέγεθος αγωγούΠαραγωγήΑξιολόγηση ασφαλείαςPkg. Ποσ.Τιμή
EXTECH PQ34-12 Ac Ευέλικτη τρέχουσα ανίχνευση 1200a | AA6YGU 15E581 PQ34-121% FS1200AΤυποποιημένα τυπικά βύσματα μπανάνας, ιδιόκτητος σύνδεσμος πηγής ισχύος2 "(50mm)750 MCM1mV / A στη σειρά 3000A, 10mV / A στη σειρά 300A, 100mV / A στη σειρά 30ACAT III 600V1€1,052.23
EXTECH PQ34-2 AC Flexible Current Probe, 200 A | AA6YGV 15E582 PQ34-21% FS200AΤυποποιημένα τυπικά βύσματα μπανάνας, ιδιόκτητος σύνδεσμος πηγής ισχύος0.8 "(19mm)300 MCM1mV / ΑCAT III 600V1€784.88
EXTECH 382097 Ac Flexible Current Probe 1/10 / 100a - Πακέτο 3 | AD7VLT 4GPR4 382097+/- 0.5% της ανάγνωσης1/10 / 100ΑΙδιόκτητο1.2 "(30mm)500 MCM-CAT III 300V3€628.31

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EXTECH PQ34-30 Ac Flexible Current Probe 3000a
€1,395.15 /μονάδα