Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EXTECH MO290-NISTL Ασύρματο σετ πινέζων / ακίδων υγρασίας | AF2XCH 6YNG8

EXTECH Κιτ μετρητή υγρασίας ασύρματης ακίδας MO290-NISTL

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2XCH Μοντέλο: MO290-NISTLΣταυρός: 6YNG8

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€1,150.43 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσύρματος μετρητής υγρασίας Pin / Pinless
Τύπος μπαταρίας9V
Εύρος σημείων δροσιάς-22 έως 199 F
Displayοθόνη υγρού κρυστάλλου
εκπομπήςΤο 0.95 σταθερό
Εστίαση Μέγεθος και Απόσταση Σημείου8:1
Εύρος υγρασίας0 έως 100% RH
Περιεκτικότητα σε υγρασία0 έως 99.9% Ξύλο (Pin), 0 έως 99.9 Σχετικά (Pinless)
Αριθμός ειδών ξύλουN / A
Θερμ. Εύρος-20 έως 170 (Air), -4 έως 392 (IR)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.945
Ύψος πλοίου (cm)23.37
Μήκος πλοίου (cm)30.73
Πλάτος πλοίου (cm)8.13
Κωδικός ΕΣ9027804560
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Υπέρυθρες θερμοκρασίες. Εύρος (-4 έως 392)
    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Περιορισμένη πιστοποίηση Nist (Πιστοποιημένη σε 33% / 75% rh; 77/150 Degrees F), 8-in-1 Meter Measures Ir Temperature, υγρασία, Θερμοκρασία αέρα, Κόκκοι ανά Λίρα, Σημείο δρόσου, Πίεση ατμών, Σημείο συμπύκνωσης

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EXTECH Κιτ μετρητή υγρασίας ασύρματης ακίδας MO290-NISTL
€1,150.43 /μονάδα