ENERPAC LPL-602 60 τόνοι Υδραυλικός κύλινδρος χάλυβα με παξιμάδι κλειδώματος μονής δράσης, Μήκος διαδρομής 2 ιντσών | CD2NGB 444N46

ENERPAC LPL-602 Υδραυλικός κύλινδρος από χάλυβα παξιμάδι μονής δράσης 60 τόνων, μήκος διαδρομής 2 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD2NGB Μοντέλο: LPL-602Σταυρός: 444N46

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,188.14 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικός κύλινδρος
Βάση προς Advance Port0.75 "
Χωρητικότητα60 τόνοι.
Σύμπτυξη ύψους4.94 "
CouplersΖεύκτης CR400
Διάμετρος κυλίνδρου4.13 "
Προώθηση αποτελεσματικής περιοχής κυλίνδρου13.42 τ.μ.
Τύπος επιστροφής κυλίνδρουSingle-Acting, Load Return
Εκτεταμένο ύψος6.91 "
φινίρισμαΝιτρίδη
Ύψος παξιμαδιών κλειδαριάς1.1 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Προώθηση χωρητικότητας κυλίνδρου68 κοντός τόνος.
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας10150 psi
Προώθηση χωρητικότητας λαδιού26.4 cu. σε.
Εκτός Dia.5.51 "
Τύπος εμβόλουΣτερεά
Διάμετρος σέλας3.78 "
Σέλα Max. Γωνία κλίσης5 μοίρες
Προεξοχή σέλας από Plunger0.26 "
Αντίσταση πλευρικού φορτίου Μέγ. Χωρητικότητα10%
Κτύπημα1.97 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 15.48

Λεπτομέρειες:

Ο υδραυλικός κύλινδρος Enerpac LPL602 είναι σχεδιασμένος για εφαρμογές που απαιτούν ακριβή και ελεγχόμενη υδραυλική δύναμη. Εφαρμόζει δύναμη προς μία κατεύθυνση και διαθέτει μηχανισμό με παξιμάδι ασφάλισης για ασφαλή συγκράτηση του φορτίου. Αυτός ο υδραυλικός κύλινδρος είναι ιδανικός για τις βιομηχανίες κατασκευής, κατασκευής, υποδομής και συντήρησης και χρησιμοποιείται για την ανύψωση βαρέων μηχανημάτων, την ώθηση ή την έλξη βαρέων φορτίων και τη στήριξη δομικών στοιχείων.

Χαρακτηριστικά:

  • Ο υδραυλικός κύλινδρος Enerpac LPL602 με παξιμάδι κλειδώματος διαθέτει χαλύβδινη κατασκευή που παρέχει αντοχή και αντοχή στη φθορά.
  • Αυτός ο υδραυλικός κύλινδρος μονής δράσης Enerpac LPL602 διαθέτει μηχανισμό με παξιμάδι ασφάλισης που εξασφαλίζει ασφαλή συγκράτηση του φορτίου και αποτρέπει την απροσδόκητη κίνηση ή την απελευθέρωση φορτίου.
  • Διαθέτει θύρα υπερχείλισης για περιορισμό του εγκεφαλικού επεισοδίου για την αποφυγή έκρηξης του εμβόλου.
  • Αυτός ο υδραυλικός κύλινδρος με παξιμάδι κλειδώματος Enerpac LPL602 διαθέτει μηχανισμό μονής δράσης για την εφαρμογή δύναμης προς μία κατεύθυνση και την αποτελεσματική λειτουργία και ελεγχόμενες κινήσεις κατά τη διάρκεια εργασιών ανύψωσης και ώθησης.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Μπορεί ο υδραυλικός κύλινδρος από χάλυβα Enerpac LPL602 μονής δράσης να χρησιμοποιηθεί για εργασίες ανύψωσης και ώθησης;

Α. Ναι, ο υδραυλικός κύλινδρος με παξιμάδι κλειδώματος LPL602 μονής δράσης της μάρκας είναι κατάλληλος για εφαρμογές ανύψωσης και ώθησης. Παρέχει ελεγχόμενη υδραυλική δύναμη προς μία κατεύθυνση, επιτρέποντας την ακριβή κίνηση και τοποθέτηση των φορτίων.

Ε. Πώς να συντηρήσετε τον υδραυλικό κύλινδρο με παξιμάδι μονής δράσης Enerpac LPL602;

A.

  • Ελέγχετε τακτικά τον κύλινδρο για τυχόν σημάδια διαρροής, ζημιάς ή φθοράς.
  • Διατηρείτε τον κύλινδρο και τα εξαρτήματά του καθαρά και απαλλαγμένα από ακαθαρσίες, υπολείμματα και ρύπους.
  • Ελέγξτε και διατηρήστε την κατάλληλη στάθμη και ποιότητα υδραυλικού υγρού.
  • Διασφαλίστε τη σωστή ευθυγράμμιση και τοποθέτηση του κυλίνδρου για να αποτρέψετε την αδικαιολόγητη πίεση ή την κακή ευθυγράμμιση.
  • Ελέγχετε περιοδικά και σφίγγετε τυχόν χαλαρά εξαρτήματα ή συνδέσεις.
  • Αποφύγετε την υπέρβαση της συνιστώμενης πίεσης λειτουργίας για να αποφύγετε πιθανή ζημιά.
  • Αποθηκεύστε τον κύλινδρο σε καθαρό και στεγνό περιβάλλον όταν δεν χρησιμοποιείται.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕκτός Dia.Βάση προς Advance PortΧωρητικότηταΔιάμετρος σέλαςΠροεξοχή σέλας από PlungerΑντίσταση πλευρικού φορτίου Μέγ. ΧωρητικότηταΚτύπημαΔιάμετρος κυλίνδρουΤιμή
ENERPAC LPL-1002 100 τόνοι υδραυλικός κύλινδρος χάλυβα με παξιμάδι κλειδώματος μονής δράσης, Μήκος διαδρομής 2 ιντσών | CD2NFZ 444N44 LPL-10026.81 "0.83 "100 τόνοι.4.96 "0.31 "10%1.97 "5.31 "€5,423.92
ENERPAC LPL-1602 160 τόνοι Υδραυλικός κύλινδρος χάλυβα με παξιμάδι κλειδώματος μονής δράσης, Μήκος διαδρομής 2 ιντσών | CD2NGA 444N45 LPL-16028.66 "1.06 "150 τόνοι.6.3 "0.35 "8%1.77 "6.69 "€7,544.47
ENERPAC LPL2002 Pancake Cylinder, Single Acting, 200 Ton | CM9KJF LPL2002--------€9,582.20
ENERPAC LPL2502 Pancake Cylinder, Single Acting, 250 Ton | CM9KJG LPL2502--------€11,683.64
ENERPAC LPL4002 Pancake Cylinder, Single Acting, 400 Ton | CM9KJH LPL4002--------€19,261.77
ENERPAC LPL5002 Pancake Cylinder, Single Acting, 500 Ton | CM9KJJ LPL5002--------€25,217.18

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ENERPAC LPL-602 Υδραυλικός κύλινδρος από χάλυβα παξιμάδι μονής δράσης 60 τόνων, μήκος διαδρομής 2 ιντσών
€4,188.14 /μονάδα