ENERPAC LPL-1002 100 τόνοι υδραυλικός κύλινδρος χάλυβα με παξιμάδι κλειδώματος μονής δράσης, Μήκος διαδρομής 2 ιντσών | CD2NFZ 444N44

ENERPAC LPL-1002 Υδραυλικός κύλινδρος από χάλυβα παξιμάδι μονής δράσης 100 τόνων, μήκος διαδρομής 2 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD2NFZ Μοντέλο: LPL-1002Σταυρός: 444N44

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€5,423.92 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικός κύλινδρος
Βάση προς Advance Port0.83 "
Χωρητικότητα100 τόνοι.
Σύμπτυξη ύψους5.39 "
CouplersΖεύκτης CR400
Διάμετρος κυλίνδρου5.31 "
Προώθηση αποτελεσματικής περιοχής κυλίνδρου22.19 τ.μ.
Τύπος επιστροφής κυλίνδρουSingle-Acting, Load Return
Εκτεταμένο ύψος7.36 "
φινίρισμαΝιτρίδη
Ύψος παξιμαδιών κλειδαριάς1.22 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Προώθηση χωρητικότητας κυλίνδρου113 κοντός τόνος.
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας10150 psi
Προώθηση χωρητικότητας λαδιού43.7 cu. σε.
Εκτός Dia.6.81 "
Τύπος εμβόλουΣτερεά
Διάμετρος σέλας4.96 "
Σέλα Max. Γωνία κλίσης5 μοίρες
Προεξοχή σέλας από Plunger0.31 "
Αντίσταση πλευρικού φορτίου Μέγ. Χωρητικότητα10%
Κτύπημα1.97 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 24.84

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕκτός Dia.Βάση προς Advance PortΧωρητικότηταΔιάμετρος σέλαςΠροεξοχή σέλας από PlungerΑντίσταση πλευρικού φορτίου Μέγ. ΧωρητικότηταΚτύπημαΔιάμετρος κυλίνδρουΤιμή
ENERPAC LPL-1602 160 τόνοι Υδραυλικός κύλινδρος χάλυβα με παξιμάδι κλειδώματος μονής δράσης, Μήκος διαδρομής 2 ιντσών | CD2NGA 444N45 LPL-16028.66 "1.06 "150 τόνοι.6.3 "0.35 "8%1.77 "6.69 "€7,544.47
ENERPAC LPL-602 60 τόνοι Υδραυλικός κύλινδρος χάλυβα με παξιμάδι κλειδώματος μονής δράσης, Μήκος διαδρομής 2 ιντσών | CD2NGB 444N46 LPL-6025.51 "0.75 "60 τόνοι.3.78 "0.26 "10%1.97 "4.13 "€4,188.14
ENERPAC LPL2002 Pancake Cylinder, Single Acting, 200 Ton | CM9KJF LPL2002--------€9,582.20
ENERPAC LPL2502 Pancake Cylinder, Single Acting, 250 Ton | CM9KJG LPL2502--------€11,683.64
ENERPAC LPL4002 Pancake Cylinder, Single Acting, 400 Ton | CM9KJH LPL4002--------€19,261.77
ENERPAC LPL5002 Pancake Cylinder, Single Acting, 500 Ton | CM9KJJ LPL5002--------€25,217.18

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ENERPAC LPL-1002 Υδραυλικός κύλινδρος από χάλυβα παξιμάδι μονής δράσης 100 τόνων, μήκος διαδρομής 2 ιντσών
€5,423.92 /μονάδα