Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EXTECH IR400 Mini Ir Therm -4to630 F 1 In @ 8 ίντσες εστίαση | AF2RBE 6XFV4

EXTECH IR400 Mini Ir Therm -4to630 F 1 In@8 Inch Focus

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF2RBE Μοντέλο: IR400Cross Ref: 6XFV4

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€82.54 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜίνι υπέρυθρο θερμόμετρο
Ακρίβεια+/- 2% της ανάγνωσης +4 βαθμοί F / 2 βαθμοί Γ
Τύπος μπαταρίας9V
Στοιχεία κράτησηςΝαι
DisplayΟπισθοφωτισμένη οθόνη LCD
εκπομπήςΔιορθώθηκε το 0.95
Εστίαση Μέγεθος και Απόσταση Σημείου1 "@ 8"
Όραση με λέιζερΜονή κουκκίδα
ΜνήμηΕλάχ. / Μέγ
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος32 βαθμοί έως 122 βαθμοί F
ΑνάλυσηΠτυχία 0.1
Χρόνος Απόκρισης1000 δευτερόλεπτο
Φασματική απόκριση6 έως 14 uM
Θερμ. Εύρος-4 βαθμούς έως 630 βαθμούς F
ΣκανδάληΝαι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3375
Ύψος πλοίου (cm)17.15
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)26.04
Κωδικός ΕΣ9025198080
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Laser Pointer, Data Hold, Auto Power Off Μετά από 10 δευτερόλεπτα. (Περίπου)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EXTECH IR400 Mini Ir Therm -4to630 F 1 In@8 Inch Focus
€82.54 /μονάδα