Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EXTECH HD500-NIST Σχετικός μετρητής υγρασίας με θερμόμετρο Ir | AF2CXU 6RGL8

EXTECH HD500-NIST Μετρητής Σχετικής Υγρασίας με Θερμόμετρο Ir

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2CXU Μοντέλο: HD500-NISTCross Ref: 6RGL8
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
€973.40 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣχετικός μετρητής υγρασίας
Auto Power OffΝαι
Τύπος μπαταρίας9V
Πιστοποιητικό βαθμονόμησηςNIST
Στοιχεία κράτησηςΝαι
ΦΟΡΤΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΣε υπολογιστή μέσω διεπαφής USB
Εύρος σημείων δροσιάς-90.4 βαθμούς έως 140 βαθμούς F
Display9999 Αριθμός διπλής LCD
εκπομπήςΤο 0.95 σταθερό
Εστίαση Μέγεθος και Απόσταση Σημείου1 ίντσα σε 30 ίντσες
Ακρίβεια υγρασίας+ /-2%
περιβάλλον λειτουργίαςUSB
Όραση με λέιζερΝαι
Σχετική σειρά υγρασίας0 σε 100%
Τύπος αισθητήραΥγρασία: Χωρητικότητα ακριβείας, Θερμοκρασία: Θερμίστορ
Φασματική απόκριση6 έως 14um
Θερμ. Ακρίβεια+/- 4 βαθμοί
Θερμ. ΕύροςΑέρας 14 βαθμοί έως 140 βαθμοί F, Probe -148 έως 2501 F
Εύρος θερμοκρασίας υγρού λαμπτήρα-6.88 βαθμούς έως 140 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.62
Ύψος πλοίου (cm)30.48
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)22.86
Κωδικός ΕΣ9025803500
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Υπέρυθρες θερμοκρασίες. Εύρος (-58 έως 932F (-50 έως 500C))
    • Στυλ μετρητή (με υπέρυθρο θερμόμετρο)
    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Αυτόματη απενεργοποίηση, ένδειξη χαμηλής μπαταρίας

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠιστοποιητικό βαθμονόμησηςDisplayΣχετική σειρά υγρασίαςΘερμ. ΕύροςΤιμή
EXTECH HD500 Σχετικός μετρητής υγρασίας με θερμόμετρο Ir | AC2DJV 2ΗΖΒ6 HD500-οθόνη υγρού κρυστάλλου0 σε 100%Αέρας 14 βαθμοί έως 140 βαθμοί F, Probe -148 έως 2501 F€611.69
EXTECH RH101 Υγρό-θερμόμετρο με θερμόμετρο Ir | AD7LFD 4FB61 RH101-οθόνη υγρού κρυστάλλου10 σε 95%-4 βαθμούς έως 140 βαθμούς F€381.71
EXTECH HD500-NISTL Σχετικός μετρητής υγρασίας με θερμόμετρο Ir | AF2CXV 6RGL9 HD500-NISTLNISTL9999 Αριθμός διπλής LCD0 σε 100%Αέρας 14 βαθμοί έως 140 βαθμοί F, Probe -148 έως 2501 F€611.65

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EXTECH HD500-NIST Μετρητής Σχετικής Υγρασίας με Θερμόμετρο Ir
€973.40 /μονάδα