Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EXTECH 412355A-NIST Βαθμονομητής 0 έως 10vdc 0 έως 24madc Nist | AB4ECE 1XEV1

EXTECH 412355A-NIST Calibrator 0 σε 10vdc 0 σε 24madc Nist

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4ECE Μοντέλο: 412355A-NISTCross Ref: 1XEV1

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€574.74 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαθμονομητής ρεύματος και τάσης
Ακρίβεια+/- 0.075% +/- 1 ψηφίο
Πιστοποιητικό βαθμονόμησηςNIST
Τρέχουσα ακρίβεια+/- (0.075% + 1 ψηφίο) ή +/- 3 ψηφία (όποιο είναι μεγαλύτερο)
Τρέχον εύρος μέτρησης0 έως 50mA DC
DisplayΚαταμέτρηση LCD 2000
Powered ByΜπαταρία 9V
Τάση πηγής0 έως 20VDC
ΧαρακτηριστικάΡεύμα και τάση
Ακρίβεια τάσης+/- (0.075% + 1 ψηφίο) ή +/- 3 ψηφία (όποιο είναι μεγαλύτερο)
Εύρος μέτρησης τάσης0 έως 20VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.495
Ύψος πλοίου (cm)6.67
Μήκος πλοίου (cm)16.83
Πλάτος πλοίου (cm)11.43
Κωδικός ΕΣ9030310000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Λεπτομέρειες:

    • Ρεύμα πηγής (0 έως 24mA DC)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
Βαθμονομητής EXTECH 412355A 0 έως 10vdc 0 έως 24madc | AB2GVD 1LYR3 412355A€451.07

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EXTECH 412355A-NIST Calibrator 0 σε 10vdc 0 σε 24madc Nist
€574.74 /μονάδα