Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Βαθμονομητής EXTECH 412355A 0 έως 10vdc 0 έως 24madc | AB2GVD 1LYR3

EXTECH 412355A Βαθμονομητής 0 έως 10vdc 0 έως 24madc

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB2GVD Μοντέλο: 412355AΣταυρός: 1LYR3
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
€451.07 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαθμονομητής ρεύματος και τάσης
Ακρίβεια+/- 0.075% +/- 1 ψηφίο
Τρέχουσα ακρίβεια+/- (0.075% + 1 ψηφίο) ή +/- 3 ψηφία (όποιο είναι μεγαλύτερο)
Τρέχον εύρος μέτρησης0 έως 50mA DC
DisplayΚαταμέτρηση LCD 2000
Powered ByΜπαταρία 9V
Τάση πηγής0 έως 20VDC
ΧαρακτηριστικάΡεύμα και τάση
Ακρίβεια τάσης+/- (0.075% + 1 ψηφίο) ή +/- 3 ψηφία (όποιο είναι μεγαλύτερο)
Εύρος μέτρησης τάσης0 έως 20VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.1565
Ύψος πλοίου (cm)25.4
Μήκος πλοίου (cm)28.7
Πλάτος πλοίου (cm)8.13
Κωδικός ΕΣ9030310000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Λεπτομέρειες:

    • Ρεύμα πηγής (0 έως 24mA DC)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
EXTECH 412355A-NIST Βαθμονομητής 0 έως 10vdc 0 έως 24madc Nist | AB4ECE 1XEV1 412355A-NIST€574.74

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EXTECH 412355A Βαθμονομητής 0 έως 10vdc 0 έως 24madc
€451.07 /μονάδα