Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EXTECH 407750 Μετρητής στάθμης ήχου Ψηφιακός | AF4ZWJ 9TDL6

EXTECH 407750 Μετρητής στάθμης ήχου Ψηφιακός

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF4ZWJ Μοντέλο: 407750Cross Ref: 9TDL6
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
€549.57 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΉχος Meter Επίπεδο
Ακρίβεια+/- 1.5 dB
εύρος dBαπό 30 έως 130
Display3-1 / 2 Ψηφιακό με οπίσθιο φωτισμό και αναλογικό γράφημα ράβδων
Εύρος συχνότητας31.5 σε 8000 Hz
Στάθμιση συχνότηταςΑ και Γ
Ανάλυση0.1 dB
Χρόνος ΑπόκρισηςΓρήγορα αργά
ΧαρακτηριστικάΨηφιακό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.891
Ύψος πλοίου (cm)33.02
Μήκος πλοίου (cm)35
Πλάτος πλοίου (cm)22
Κωδικός ΕΣ9029204080
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Λεπτομέρειες:

    • Τύπος μικροφώνου (Electret Condenser)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοDisplayΕίδοςΑνάλυσηΧαρακτηριστικάΤιμή
EXTECH 407750-NIST Μετρητής στάθμης ήχου με πιστοποιητικό Nist | AF4FKA 8UTP0 407750-NIST3-1 / 2 "Ψηφιακό με οπίσθιο φωτισμό και αναλογικό γράφημα ράβδωνΠιστοποιητικό NIST μετρητή στάθμης ήχου0.1 dBΨηφιακό€714.30
EXTECH 407732 Μετρητής στάθμης ήχου Οθόνη με οπίσθιο φωτισμό LCD | AF6CRQ 9WTE8 407732Οπισθοφωτισμένη οθόνη LCDΜετρητής στάθμης ήχου με οπίσθιο φωτισμό0.1 dB2€342.58
EXTECH 407760-NISTL καταγραφικό επιπέδου ήχου με Nist, 407760 | CP4VQV 22DC83 407760-NISTL-Ήχος Meter Επίπεδο--€641.29
EXTECH SL130W-NIST Προειδοποίηση Led Επίπεδου Ήχου με Πιστοποιητικό Nist | CP4VQW 9P004 SL130W-NIST-Ήχος Meter Επίπεδο--€694.93
EXTECH 407790A Μετρητής στάθμης ήχου, 30 έως 130 Db, 25 Hz έως 10 Khz, A/C/Flat, Usb, LCD | CP4VQX 52ZK76 407790A-Ήχος Meter Επίπεδο--€6,664.02
Μετρητής στάθμης ήχου EXTECH SL250W, 30 έως 130 Db, 31.5 έως 8 Khz, A, οπίσθιος φωτισμός LCD | CP4VQY 787R03 SL250W-Ήχος Meter Επίπεδο--€205.67
Μετρητής στάθμης ήχου EXTECH SL510, 35 έως 130 Db, 31.5 Hz έως 8 Khz, A And C, οπίσθιος φωτισμός LCD | CP4VQZ 453A53 SL510-Ήχος Meter Επίπεδο--€290.10

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EXTECH 407750 Μετρητής στάθμης ήχου Ψηφιακός
€549.57 /μονάδα