Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EXTECH 380560 Μετρητής ακριβείας Milli Ohm 20m-20k Ohm | AB4GFC 1XU20

EXTECH 380560 Ακριβείας Milli Ohm Meter 20m-20k Ohms

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4GFC Μοντέλο: 380560Cross Ref: 1XU20
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
€845.08 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετρητής ακριβείας Milli Ohm
Ακρίβεια+ /-0.2%
Μετρά1999
DisplayLED
Ρεύμα εξόδου10uA έως 1A
Πηγή ενέργειας120 VAC 60 Hz
Εύρος αντίστασης20m Ohms έως 20K Ohms
Ανάλυση0.01m Ohms έως 0.01K Ohms

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.0375
Ύψος πλοίου (cm)16.51
Μήκος πλοίου (cm)27.94
Πλάτος πλοίου (cm)36.83
Κωδικός ΕΣ9030330040
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑκρίβειαDisplayΡεύμα εξόδουΠηγή ενέργειαςΑνάλυσηΤιμή
EXTECH 380460 Precision Milli Ohm Meter 200m-2000 Ohms | AD9BUA 4PC52 380460+ /-0.75%οθόνη υγρού κρυστάλλου1mA έως 100mA120 VAC 60 Hz100u Ohms έως 1 Ohms€581.70
EXTECH 380460-NIST Precision Milli Ohm Meter 200m-2000 Ohms | AE7NNQ 5ZR91 380460-NIST+ /-0.75%οθόνη υγρού κρυστάλλου1mA έως 100mA120 VAC 60 Hz100u Ohms έως 1 Ohms€807.00

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EXTECH 380560 Ακριβείας Milli Ohm Meter 20m-20k Ohms
€845.08 /μονάδα