Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EXTECH 380363 Μεγαμόμετρο 1000vdc με μπαταρία | AB4HMA 1YB54

EXTECH 380363 Μεγόμμετρο με μπαταρία 1000vdc

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4HMA Μοντέλο: 380363Σταυρός: 1YB54

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€441.98 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜεγαμόμετρο με μπαταρία
Ακρίβεια+/- 3% +/- 5 ψηφία
Auto Power OffΝαι
DisplayΨηφιακή οθόνη LCD
Εύρος αντίστασης μόνωσης0.001Μ έως 10G Ohms
Ανίχνευση ζωντανών κυκλωμάτων1 έως 999VAC / DC
Τάση δοκιμής εξόδου250/500/1000 VDC
Πηγή ενέργειας(6) Μπαταρίες AA
Εύρος αντίστασης0.01 έως 1k Ohms
Αξιολόγηση ασφαλείαςCATIII 1000V

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.8775
Ύψος πλοίου (cm)8.38
Μήκος πλοίου (cm)21.59
Πλάτος πλοίου (cm)18.8
Κωδικός ΕΣ9030390100
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑκρίβειαDisplayΕύρος αντίστασης μόνωσηςΤάση δοκιμής εξόδουΠηγή ενέργειαςΤιμή
EXTECH 380320 Με μπαταρία Μεγόμετρο 1000vdc | AF6DGX 9XJ79 380320+/- 5% πλήρης κλίμακαΑναλογικό100/200 / 400Μ Ωμ250/500/1000 VDC(6) Μπαταρίες AA€372.16
EXTECH 380395 Με μπαταρία Μεγόμετρο 5000vdc | AF6DNN 9XVE0 380395+/- 2.5% της ανάγνωσηςΟθόνη με οπίσθιο φωτισμό LCD με γράφημα ράβδων0 έως 6, 0 έως 60, 0 έως 600M Ohms, 0 έως 6, 0 έως 60G Ohms500/1000/2500/5000 VDC(8) Μπαταρίες C€1,208.42

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EXTECH 380363 Μεγόμμετρο με μπαταρία 1000vdc
€441.98 /μονάδα