Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EXTECH 380320 Με μπαταρία Μεγόμετρο 1000vdc | AF6DGX 9XJ79

EXTECH 380320 Μεγόμμετρο με μπαταρία 1000vdc

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6DGX Μοντέλο: 380320Cross Ref: 9XJ79

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€372.16 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜεγαμόμετρο με μπαταρία
Ακρίβεια+/- 5% πλήρης κλίμακα
DisplayΑναλογικό
Εύρος αντίστασης μόνωσης100/200 / 400Μ Ωμ
Ανίχνευση ζωντανών κυκλωμάτων0 έως 600VAC
Τάση δοκιμής εξόδου250/500/1000 VDC
Πηγή ενέργειας(6) Μπαταρίες AA
Εύρος αντίστασης1 έως 500 Ωμ
Αξιολόγηση ασφαλείαςCATIII 1000V

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.4175
Ύψος πλοίου (cm)7.87
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)23.62
Κωδικός ΕΣ9030390100
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑκρίβειαDisplayΕύρος αντίστασης μόνωσηςΤάση δοκιμής εξόδουΠηγή ενέργειαςΤιμή
EXTECH 380363 Μεγαμόμετρο 1000vdc με μπαταρία | AB4HMA 1YB54 380363+/- 3% +/- 5 ψηφίαΨηφιακή οθόνη LCD0.001Μ έως 10G Ohms250/500/1000 VDC(6) Μπαταρίες AA€441.98
EXTECH 380395 Με μπαταρία Μεγόμετρο 5000vdc | AF6DNN 9XVE0 380395+/- 2.5% της ανάγνωσηςΟθόνη με οπίσθιο φωτισμό LCD με γράφημα ράβδων0 έως 6, 0 έως 60, 0 έως 600M Ohms, 0 έως 6, 0 έως 60G Ohms500/1000/2500/5000 VDC(8) Μπαταρίες C€1,208.42

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EXTECH 380320 Μεγόμμετρο με μπαταρία 1000vdc
€372.16 /μονάδα