Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EXCELTA 2847 Needle Nose Plier 5-1/2 Inch Smooth | AH3KQK 32NF08

EXCELTA 2847 Πένσα μύτης βελόνας 5-1/2 ιντσών λεία

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH3KQK Μοντέλο: 2847Cross Ref: 32NF08
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
€41.19 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒελόνα μύτη Plier
Ικανότητα κοπής / υλικόΔεν Διευκρινίζεται
Χειρολαβή χρώματοςΒάσκας
Τύπος λαβήςΑθόρυβη λειτουργία
Κάμψη γνάθουΠτυχία 0
Μήκος γνάθου1 5 / 16 "
Πλάτος γνάθου3 / 8 "
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. Άνοιγμα της γνάθου1 / 2 "
Συνολικό μήκος5.5 "
Επιστροφή την άνοιξηΝαι
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)
Πλάτος άκρης3 / 64 "
Τάση τάσηςΔεν έχει αξιολογηθεί

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0907
Ύψος πλοίου (cm)17.78
Μήκος πλοίου (cm)6.6
Πλάτος πλοίου (cm)1.78
Χώρα ΠροέλευσηςPK

Λεπτομέρειες:

    • Καλώδιο σύρματος: Όχι
    • Μη πάρκινγκ: Όχι
    • Μόνωση / Μη μονωμένη: Μη μονωμένη
    • Safe ESD: Όχι
    • Πλευρικός κόφτης: Όχι
    • Wire Stripper: Όχι
    • Τύπος άρθρωσης: Στερεό
    • Επιφάνεια λαβής: Ομαλή

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος λαβήςΜήκος γνάθουΠλάτος γνάθουΣυνολικό μήκοςΠλάτος άκρηςΤιμή
Πένσα μύτης βελόνας EXCELTA 2643 ESD 4-3/4 ίντσας λεία | AH3KQA 32NE98 2643Μαξιλαροθήκη5 / 16 "7 / 16 "4.75 "3 / 64 "€30.59
EXCELTA 2647 Βελόνα μύτη Plier 4-3 / 4 ίντσες λεία | AH3KQD 32NF02 2647Μαξιλαροθήκη5 / 16 "7 / 16 "4.75 "1 / 16 "€38.12

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EXCELTA 2847 Πένσα μύτης βελόνας 5-1/2 ιντσών λεία
€41.19 /μονάδα