Σωληνώσεις πολυπροπυλενίου EXCELON 382510, εξωτερική διάμετρος 1 ίντσας 100 πόδια | AD9YYK 4VXX8

EXCELON 382510 Σωλήνες πολυπροπυλενίου, 1 ίντσας εξωτερική διάμετρος 100-ft

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9YYK Μοντέλο: 382510Cross Ref: 4VXX8

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€406.90 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣωλήνωση
Ακτίνα κάμψης10 "
ΧρώμαΗμιδιαφανής
ΣκληρότηταR86, Ρόκγουελ
Μέσα Dia.3 / 4 "
Μήκος100ft.
ΥλικόPP
Μέγιστη. Πίεση110 psi
Εκτός Dia.1"
Θερμ. Εύρος35 βαθμοί έως 220 βαθμοί F
Αντοχή σε εφελκυσμό4900 psi
ΧαρακτηριστικάΕυέλικτο
Wall Πάχος1 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.089
Ύψος πλοίου (cm)104.14
Μήκος πλοίου (cm)104.14
Πλάτος πλοίου (cm)17.78
Κωδικός ΕΣ3917320050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Εύκαμπτη, μη τοξική σωλήνωση πολυπροπυλενίου ιδανική για μεταφορά ζεστών / κρύων υγρών και αερίων σε περισταλτικές αντλίες, βαφές ή σαπούνια και επεξεργαστές ποτών
    • Συμβατό με το πρότυπο FDA CFR21 177.1520

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘερμ. ΕύροςΑκτίνα κάμψηςΧρώμαΑντοχή σε εφελκυσμόWall ΠάχοςΣκληρότηταΜέσα Dia.ΥλικόΤιμή
EXCELON 890210 Σωλήνωση Εύκαμπτο Εύα. 25 ίντσες Εξωτερική διάμετρος 100 πόδια | AD9YXW 4VXU7 89021025 έως 165F1 / 2 "Φυσικό1400 psi1 / 16 "Ακτή Α: 501 / 8 "EVA€37.75
EXCELON 890610 Σωλήνωση Εύκαμπτο Εύα .375 ίντσες Εξωτερική διάμετρος 100 πόδια | AD9YXX 4VXV1 89061025 έως 165F1"Φυσικό1400 psi1 / 16 "Ακτή Α: 501 / 4 "EVA€56.81
EXCELON 891210 Tubing Flexible Eva .5 ίντσες εξωτερική διάμετρος 100 πόδια | AD9YXY 4VXV2 89121025 έως 165F1.25 "Φυσικό1400 psi1 / 16 "Ακτή Α: 503 / 8 "EVA€75.89
EXCELON 891810 Tubing Flexible Eva .625 ίντσες εξωτερική διάμετρος 100 πόδια | AD9YXZ 4VXV4 89181025 έως 165F1.75 "Φυσικό1400 psi1 / 16 "Ακτή Α: 501 / 2 "EVA€101.29
EXCELON 892010 Tubing Flexible Eva .75 ίντσες εξωτερική διάμετρος 100 πόδια | AD9YYA 4VXV5 89201025 έως 165F1.5 "Φυσικό1400 psi1 / 8 "Ακτή Α: 501 / 2 "EVA€154.81
EXCELON 893110 Tubing Flexible Eva .1 ίντσας εξωτερική διάμετρος 100 πόδια | AD9YYC 4VXV7 89311025 έως 165F2"Φυσικό1400 psi1 / 8 "Ακτή Α: 503 / 4 "EVA€219.59
EXCELON 380210 Σωλήνωση Πολυπροπυλένιο 1/4 ίντσες Εξωτερική διάμετρος 100 πόδια | AD9YYE 4VXX1 38021035 βαθμοί έως 220 βαθμοί F2.5 "Ημιδιαφανής4900 psi1 / 16 "R86, Ρόκγουελ1 / 8 "PP€52.36

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EXCELON 382510 Σωλήνες πολυπροπυλενίου, 1 ίντσας εξωτερική διάμετρος 100-ft
€406.90 /μονάδα