Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Κασέτα αναστολέα κλίμακας EVERPURE EV9799-02 2 Gpm Mic | AE7AJB 5WFG0

EVERPURE EV9799-02 Φυσίγγιο Αναστολέα Ζυγαριάς 2 Gpm Μικρ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7AJB Μοντέλο: EV9799-02Cross Ref: 5WFG0

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€144.65 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚασέτα αναστολέα κλίμακας
Φίλτρο MediaΑναμεμιγμένο φωσφορικό άλας
Ρυθμός ροής2 gpm
Ύψος10 "
Μέσα Dia.1.125 "
Μέγιστη. Πίεση125 psi
Μέγιστη. Θερμ.150 βαθμοί F
Εκτός Dia.1 5 / 16 "
ΜειώνειΚλίμακα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1395
Ύψος πλοίου (cm)3.05
Μήκος πλοίου (cm)25.4
Πλάτος πλοίου (cm)3.05
Κωδικός ΕΣ8421210000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡυθμός ροήςΎψοςΕκτός Dia.Τιμή
EVERPURE EV9799-32 Scale Inhibitor Cartridge 2 Gpm Μικρό AE7AJA 5WFF9 EV9799-322 gpm8.5 "1 5 / 16 "€127.51
Κασέτα αναστολέα κλίμακας EVERPURE EV9799-22 15 Gpm Mic | AE7AJT 5WFH5 EV9799-2215 GPM9.75 "2.5 "€754.79

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EVERPURE EV9799-02 Φυσίγγιο Αναστολέα Ζυγαριάς 2 Gpm Μικρ
€144.65 /μονάδα