ESSICK AIR N28W Αγωγός εξατμιστικής ψύξης 2800 Cfm 1 Hp | AC4AKC 2YAD8

ESSICK AIR N28W Ducted Vaporative Cooler 2800 Cfm 1 Hp

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4AKC Μοντέλο: N28WCross Ref: 2YAD8

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€901.22 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαράθυρο εξατμιστικού ψυγείου
Ροή αέρα2800 cfm
ΧρώμαΔροσερή άμμος
Ικανότητα ψύξης400 έως 600 τετραγωνικά πόδια
Βάθος30.25 "
ΕκκένωσηΕμπρός
κίνησηςΜε
Ο τύπος της μονάδαςΆμεση
Συμπληρώστε τον τύποΣωλήνας ή χειροκίνητη πλήρωση
Γκριλ Ύψος11-7 / 8 "
Πλάτος γρίλιου22-1 / 8 "
Ύψος27 "
Εικόνες / ΒίντεοΔροσερό μαξιλάρι
Κινητήρας HP1/8
Βάρος λειτουργίας105 λίβρες
Πάχος μαξιλαριού2"
Μήκος καλωδίου ισχύος8ft.
Τάση αντλίας115
Ταχύτητα2
Τάση115
Χωρητικότητα Νερού4.4 gal.
Πλάτος24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 28.8
Ύψος πλοίου (cm)69.6
Μήκος πλοίου (cm)78.99
Πλάτος πλοίου (cm)62.74
Κωδικός ΕΣ8479600000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡοή αέραΒάθοςΟ τύπος της μονάδαςΎψοςΚινητήρας HPΠλάτοςΤιμή
ESSICK AIR RN50W Φορητός εξατμιστικός ψύκτης 5000 Cfm3 / 4 Hp | AC4AJZ 2YAD5 RN50W5000 cfm46.875 "Ζώνη34.5 "1/234 "€1,701.45

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ESSICK AIR N28W Ducted Vaporative Cooler 2800 Cfm 1 Hp
€901.22 /μονάδα