ESSICK AIR RN50W Φορητός εξατμιστικός ψύκτης 5000 Cfm3 / 4 Hp | AC4AJZ 2YAD5

ESSICK AIR RN50W Φορητό Εξατμιστικό Ψύκτη 5000 Cfm3/4 Hp

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4AJZ Μοντέλο: RN50WCross Ref: 2YAD5

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,701.45 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαράθυρο εξατμιστικού ψυγείου
Ροή αέρα5000 cfm
ΧρώμαΔροσερή άμμος
Ικανότητα ψύξης1200 έως 1600 τετραγωνικά πόδια
Βάθος46.875 "
ΕκκένωσηΕμπρός
κίνησηςΜε
Ο τύπος της μονάδαςΖώνη
Συμπληρώστε τον τύποΣωλήνας ή χειροκίνητη πλήρωση
Γκριλ Ύψος14-7 / 8 "
Πλάτος γρίλιου21-3 / 4 "
Ύψος34.5 "
Εικόνες / ΒίντεοΔροσερό μαξιλάρι
Κινητήρας HP1/2
Βάρος λειτουργίας249 λίβρες
Πάχος μαξιλαριού2"
Μήκος καλωδίου ισχύος8ft.
Τάση αντλίας115
Ταχύτητα2
Τάση115
Χωρητικότητα Νερού12.5 gal.
Σύνδεση νερού3 / 4 "
Πλάτος34 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 84.15
Ύψος πλοίου (cm)87.63
Μήκος πλοίου (cm)118.36
Πλάτος πλοίου (cm)88.9
Κωδικός ΕΣ8479600000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡοή αέραΒάθοςΟ τύπος της μονάδαςΎψοςΚινητήρας HPΠλάτοςΤιμή
ESSICK AIR N28W Αγωγός εξατμιστικής ψύξης 2800 Cfm 1 Hp | AC4AKC 2YAD8 N28W2800 cfm30.25 "Άμεση27 "1/824 "€901.22

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ESSICK AIR RN50W Φορητό Εξατμιστικό Ψύκτη 5000 Cfm3/4 Hp
€1,701.45 /μονάδα