ESSICK AIR H12 400HB Φορητή κονσόλα υγραντήρα 2500 τετραγωνικά πόδια | AD4YMY 44R219

ESSICK AIR H12 400HB φορητή κονσόλα υγραντήρα 2500 τετραγωνικών ποδιών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD4YMY Μοντέλο: H12 400HBCross Ref: 44R219

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€229.67 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορητός υγραντήρας
Ενισχυτές AC1
ΧρώμαOak Burl
καλώδιο Μήκος5ft.
Βάθος13.75 "
Τύπος αποστράγγισηςΜπουκάλι & σωλήνας
Ύψος22.25 "
Μέγιστη. Χωρητικότητα τετραγωνικού ποδιού2500
Διαμόρφωση βύσματος NEMA18 AWG / 2 ακίδες
Αριθμός Ταχυτήτων4
Αντικατάσταση WickSuperWick Μοντέλο # 1045
ΑπαιτείΜη αυτόματη επαναπλήρωση
Χαρακτηριστικάπρόξενος
Τάση120
ΕΓΓΥΗΣΗΠεριορισμός 2 ετών (λιγότερα Wicks / Φίλτρα)
Watts120
Πλάτος21.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 12.15
Ύψος πλοίου (cm)62.99
Μήκος πλοίου (cm)58.67
Πλάτος πλοίου (cm)39.37
Κωδικός ΕΣ8509805060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Μέγιστη. Χρήση νερού (12 gal / 24 ώρες.)
    • Δεξαμενή νερού (5 Gal.)
    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Κινητήρας μεταβλητής ταχύτητας, Αυτόματος υγραντήρας, υβριδικός πίνακας ελέγχου, αυτόματη απενεργοποίηση, επαναπλήρωση και ειδοποιήσεις φίλτρου

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΎψοςΑριθμός ΤαχυτήτωνΤιμή
ESSICK AIR H12 300HB Φορητή κονσόλα υγραντήρα 2500 Sqft | AD4YMZ 44R223 H12 300 HBΕλαφριά βελανιδιά23.5 "9€229.67

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ESSICK AIR H12 400HB φορητή κονσόλα υγραντήρα 2500 τετραγωνικών ποδιών
€229.67 /μονάδα