ESSICK AIR H12 300HB Φορητή κονσόλα υγραντήρα 2500 Sqft | AD4YMZ 44R223

ESSICK AIR H12 300HB φορητή κονσόλα υγραντήρα 2500 τ.μ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD4YMZ Μοντέλο: H12 300HBCross Ref: 44R223

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€229.67 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορητός υγραντήρας
Ενισχυτές AC1
ΧρώμαΕλαφριά βελανιδιά
καλώδιο Μήκος5ft.
Βάθος13.75 "
Τύπος αποστράγγισηςΜπουκάλι & σωλήνας
Ύψος23.5 "
Μέγιστη. Χωρητικότητα τετραγωνικού ποδιού2500
Διαμόρφωση βύσματος NEMA18 AWG / 2 ακίδες
Αριθμός Ταχυτήτων9
Αντικατάσταση WickSuperWick Μοντέλο # 1045
ΑπαιτείΜη αυτόματη επαναπλήρωση
Χαρακτηριστικάπρόξενος
Τάση120
ΕΓΓΥΗΣΗΠεριορισμός 2 ετών (λιγότερα Wicks / Φίλτρα)
Watts120
Πλάτος21.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 12.2625
Ύψος πλοίου (cm)63.75
Μήκος πλοίου (cm)59.44
Πλάτος πλοίου (cm)38.86
Κωδικός ΕΣ8509805060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Μέγιστη. Χρήση νερού (12 gal / 24 ώρες.)
    • Δεξαμενή νερού (5 Gal.)
    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Κινητήρας μεταβλητής ταχύτητας, Αυτόματος υγραντήρας, υβριδικός πίνακας ελέγχου, αυτόματη απενεργοποίηση, επαναπλήρωση και ειδοποιήσεις φίλτρου

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΎψοςΑριθμός ΤαχυτήτωνΤιμή
ESSICK AIR H12 400HB Φορητή κονσόλα υγραντήρα 2500 τετραγωνικά πόδια | AD4YMY 44R219 H12 400 HBOak Burl22.25 "4€229.67

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ESSICK AIR H12 300HB φορητή κονσόλα υγραντήρα 2500 τ.μ
€229.67 /μονάδα