Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Συσκευή ανάγνωσης καρτών ESSEX PRX-1 125khz Hid Proximity | AE9YRY 6NVN7

ESSEX PRX-1 125khz Hid Proximity Card Reader

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9YRY Μοντέλο: PRX-1Cross Ref: 6NVN7

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€357.20 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑναγνώστης καρτών εγγύτητας
Βάθος3 / 4 "
φινίρισμαΑνοξείδωτο ατσάλι
Ύψος4.5 "
Εκτίμηση IP66
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-40 βαθμούς έως 160 βαθμούς F
Πηγή ενέργειαςΕπιλογή πεδίου 5 VDC ή 12 VDC
Αντοχή στις καιρικές συνθήκεςΝαι
Πλάτος1.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.225
Ύψος πλοίου (cm)14.22
Μήκος πλοίου (cm)23.37
Πλάτος πλοίου (cm)18.54
Κωδικός ΕΣ8471900000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΤιμή
Αναγνώστης εγγύτητας ESSEX PRX-2 125khz | AE9YRZ 6NVN8 PRX-22.75 "€395.05

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ESSEX PRX-1 125khz Hid Proximity Card Reader
€357.20 /μονάδα