Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Μονάδα ελέγχου ESSEX CM-265 | AC2CMF 2HNJ3

ESSEX CM-265 Μονάδα Ελέγχου

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2CMF Μοντέλο: CM-265Cross Ref: 2HNJ3

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€368.06 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜονάδα Ελέγχου
Βάθος2.5 "
Ύψος5.5 "
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-40 βαθμούς έως 120 βαθμούς F
Πηγή ενέργειας12 έως 24 VAC / DC
Πλάτος7.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.6075
Ύψος πλοίου (cm)11.18
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)15.75
Κωδικός ΕΣ8537109070
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ESSEX CM-265 Μονάδα Ελέγχου
€368.06 /μονάδα