Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Βιομηχανικό βύσμα ERICSON 2512-PW6P-AM 250VAC 30A L6-30P 2P 3W | AH9NHJ 40LM95

ERICSON 2512-PW6P-AM Plug Industrial 250VAC 30A L6-30P 2P 3W

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH9NHJ Μοντέλο: 2512-PW6P-AMCross Ref: 40LM95
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
€166.50 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτεγανό βύσμα ασφάλισης
Ενισχυτές30
ΑντιμικροβιακόΝαι
ΧρώμαΚίτρινο
Μέγεθος καλωδίου0.470 "έως 0.720"
ΒαθμόςΒιομηχανικά
HP2.0
Εκτίμηση IP65, 66, 67
ΥλικόΘερμοπλαστικό ελαστομερές
Διαμόρφωση βύσματος NEMAL6-30Ρ
Αριθμός Πολωνών2
Αριθμός καλωδίων3
Φάση1
ΧαρακτηριστικάΤυλιγμένος
Τάση250 VAC
Τύπος καλωδίωσηςΑρχικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2025
Ύψος πλοίου (cm)17.78
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ανθεκτικό στη διάβρωση: Ναι
    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Ανθεκτικό στη διάβρωση

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΜέγεθος καλωδίουHPΔιαμόρφωση βύσματος NEMAΑριθμός ΠολωνώνΑριθμός καλωδίωνΤάσηΤιμή
Βιομηχανικό βύσμα ERICSON 2312-PW6P-AM 250VAC 20A L6-20P 2P 3W | AH9NGZ 40LM86 2312-PW6P-ΠΜ200.470 "έως 0.720"-L6-20Ρ23250 VAC€154.38
Βιομηχανικό βύσμα ERICSON 2510-PW6P-AM 125VAC 30A L5-30P 2P 3W | AH9NHB 40LM88 2510-PW6P-ΠΜ300.470 "έως 0.720"2.0L5-30Ρ23125 VAC€172.28
Βιομηχανικό βύσμα ERICSON 1520-PW6P-AM 125VAC 15A L5-15P 2P 3W | AH9NHC 40LM89 1520-PW6P-ΠΜ150.300 "έως 0.620"-L5-15Ρ23125 VAC€74.03
ERICSON 2520-PW6P-AM Βύσμα 125 / 250VAC 30A L14-30P 3P 4W | AH9NHP 40LN01 2520-PW6P-ΠΜ300.640 "έως 0.930"2.0L14-30Ρ34125 / 250 VAC€187.86
Βιομηχανικό βύσμα ERICSON 2310-PW6P-AM 125VAC 20A L5-20P 2P 3W | AH9NHR 40LN03 2310-PW6P-ΠΜ200.470 "έως 0.720"1.0L5-20Ρ23125 VAC€125.75
Βύσμα ERICSON 2314-PW6P-AM Βιομηχανικό 277VAC 20A L7-20P 2P 3W | AH9NHT 40LN04 2314-PW6P-ΠΜ200.470 "έως 0.720"2.0L7-20Ρ23277 VAC€154.91
Βιομηχανική πρίζα ERICSON 2514-PW6P-AM 277VAC 30A L7-30P 2P 3W | AH9NHZ 40LN10 2514-PW6P-ΠΜ300.640 "έως 0.930"3.0L7-30Ρ23277 VAC€143.82

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ERICSON 2512-PW6P-AM Plug Industrial 250VAC 30A L6-30P 2P 3W
€166.50 /μονάδα