ERICO TDX300S120 / 240 Tvss Modular 300ka Nema 4 1ph 120 / 240v | AA8KMV 18K872

ERICO TDX300S120/240 Tvss Modular 300ka Nema 4 1ph 120/240v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8KMV Μοντέλο: TDX300S120/240Σταυρός: 18K872

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€5,650.25 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαταστολείς υπερτάσεων
Βάθος3.25
περίβλημα ΥλικόΑλουμίνιο
Τύπος φίλτρουΜη φιλτράρισμα
ΥποσημειώσειςΜπορεί να εγκατασταθεί σε θέση τύπου 1 ή 2 σύμφωνα με το NEC 2008
Εκτίμηση IP65
Μήκος10.40
Ρεύμα αστραπής23kA
ΥλικόΑλουμίνιο, IP65 (NEMA 4)
Μέγιστη. Συνεχιζόμενη τάση λειτουργίας170 LN, 276 LL
Μέγιστη. Ρεύμα κύματος ανά φάση300kA
Τρόποι προστασίαςΌλες οι λειτουργίες προστατεύονται
Στυλ συναρμολόγησηςΠάνελ πάνελ, 3/4 "Straight Nipple
Ονομαστικό ρεύμα απαλλαγής20kA
Αριθμός καλωδίων3 καλώδια + γείωση
Φάση1S
Τρέχουσα βαθμολογία βραχυκυκλώματος200kA
ΧαρακτηριστικάModular
Τάση120/240
Βαθμολογία προστασίας τάσης800V (LN), 1200 (LL), 700V (NG), 800V (LG)
Πλάτος10.32

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.81
Ύψος πλοίου (cm)27.94
Μήκος πλοίου (cm)44.96
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Κωδικός ΕΣ8536308000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός καλωδίωνΦάσηΤάσηΤιμή
ERICO TDX300S120 / 208 Tvss Modular 300ka Nema 4 3ph 120 / 208v | AA8KMU 18K871 TDX300S120 / 2084 καλώδια + γείωση3Y120/208€6,668.83
ERICO TDX300S277 / 480 Tvss Modular 300ka Nema 4 3ph 277 / 480v | AA8KMW 18K873 TDX300S277 / 4804 καλώδια + γείωση3Y277/480€6,327.41

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ERICO TDX300S120/240 Tvss Modular 300ka Nema 4 1ph 120/240v
€5,650.25 /μονάδα