ERICO TDX300S277 / 480 Tvss Modular 300ka Nema 4 3ph 277 / 480v | AA8KMW 18K873

ERICO TDX300S277/480 Tvss Modular 300ka Nema 4 3ph 277/480v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8KMW Μοντέλο: TDX300S277/480Σταυρός: 18K873

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€6,327.41 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαταστολείς υπερτάσεων
Βάθος3.25
περίβλημα ΥλικόΑλουμίνιο
Τύπος φίλτρουΜη φιλτράρισμα
ΥποσημειώσειςΜπορεί να εγκατασταθεί σε θέση τύπου 1 ή 2 σύμφωνα με το NEC 2008
Εκτίμηση IP65
Μήκος10.40
Ρεύμα αστραπής23kA
ΥλικόΑλουμίνιο, IP65 (NEMA 4)
Μέγιστη. Συνεχιζόμενη τάση λειτουργίας320 LN, 550 LL
Μέγιστη. Ρεύμα κύματος ανά φάση300kA
Τρόποι προστασίαςΌλες οι λειτουργίες προστατεύονται
Στυλ συναρμολόγησηςΠάνελ πάνελ, 3/4 "Straight Nipple
Ονομαστικό ρεύμα απαλλαγής20kA
Αριθμός καλωδίων4 καλώδια + γείωση
Φάση3Y
Τρέχουσα βαθμολογία βραχυκυκλώματος200kA
ΧαρακτηριστικάModular
Τάση277/480
Βαθμολογία προστασίας τάσης1200V (LN), 1800 (LL), 1000V (NG), 1200V (LG)
Πλάτος10.32

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.81
Ύψος πλοίου (cm)27.94
Μήκος πλοίου (cm)44.96
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Κωδικός ΕΣ8536308000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός καλωδίωνΦάσηΤάσηΤιμή
ERICO TDX300S120 / 208 Tvss Modular 300ka Nema 4 3ph 120 / 208v | AA8KMU 18K871 TDX300S120 / 2084 καλώδια + γείωση3Y120/208€6,668.83
ERICO TDX300S120 / 240 Tvss Modular 300ka Nema 4 1ph 120 / 240v | AA8KMV 18K872 TDX300S120 / 2403 καλώδια + γείωση1S120/240€5,650.25

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ERICO TDX300S277/480 Tvss Modular 300ka Nema 4 3ph 277/480v
€6,327.41 /μονάδα