Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ERICO TDX200S480D Tvss Compact 200ka Nema 4 3ph 480v | AA8KMT 18K870

ERICO TDX200S480D Tvss Compact 200ka Nema 4 3ph 480v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8KMT Μοντέλο: TDX200S480DΣταυρός: 18K870
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
€4,367.36 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαταστολείς υπερτάσεων
Βάθος3.07
περίβλημα ΥλικόΑλουμίνιο
Τύπος φίλτρουΜη φιλτράρισμα
ΥποσημειώσειςΜπορεί να εγκατασταθεί σε θέση τύπου 1 ή 2 σύμφωνα με το NEC 2008
Εκτίμηση IP65
Μήκος11 "
Ρεύμα αστραπής20kA
ΥλικόΑλουμίνιο, IP65 (NEMA 4)
Μέγιστη. Συνεχιζόμενη τάση λειτουργίας610 LN, 1220 LL
Μέγιστη. Ρεύμα κύματος ανά φάση200kA
Τρόποι προστασίαςΌλες οι λειτουργίες προστατεύονται
Στυλ συναρμολόγησηςΠάνελ πάνελ, 3/4 "Straight Nipple (Προαιρετικό Flush Mounting Plate for Drywall)
Ονομαστικό ρεύμα απαλλαγής20kA
Αριθμός καλωδίων3 καλώδια + γείωση
Φάση3D
Τρέχουσα βαθμολογία βραχυκυκλώματος200kA
ΧαρακτηριστικάModular
Τάση480
Βαθμολογία προστασίας τάσης1800 (LL), 1800V (LG)
Πλάτος5.12

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.68
Ύψος πλοίου (cm)24.13
Μήκος πλοίου (cm)40.13
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Κωδικός ΕΣ8536308000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός καλωδίωνΦάσηΧαρακτηριστικάΤάσηΠλάτοςΤιμή
ERICO TDX200C120 / 208 Tvss Compact 200ka Nema 4 3ph 120 / 208v | AA8KML 18K864 TDX200C120 / 2084 καλώδια + γείωση3YКόμπακτ120/2083.31€2,458.58
ERICO TDX200C120 / 240 Tvss Compact 200ka Nema 4 1ph 120 / 240v | AA8KMM 18K865 TDX200C120 / 2403 καλώδια + γείωση1SКόμπακτ120/2403.31€2,156.10
ERICO TDX200C277 / 480 Tvss Compact 200ka Nema 4 3ph 277 / 480v | AA8KMN 18K866 TDX200C277 / 4804 καλώδια + γείωση3YКόμπακτ277/4803.31€2,425.16
ERICO TDX200S120 / 208 Tvss Compact 200ka Nema 4 3ph 120 / 208v | AA8KMP 18K867 TDX200S120 / 2084 καλώδια + γείωση3YModular120/2085.12€4,144.35
ERICO TDX200S120 / 240 Tvss Compact 200ka Nema 4 1ph 120 / 240v | AA8KMQ 18K868 TDX200S120 / 2403 καλώδια + γείωση1SModular120/2405.12€3,743.22
ERICO TDX200S277 / 480 Tvss Compact 200ka Nema 4 3ph 277 / 480v | AA8KMR 18K869 TDX200S277 / 4804 καλώδια + γείωση3YModular277/4805.12€4,470.57

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ERICO TDX200S480D Tvss Compact 200ka Nema 4 3ph 480v
€4,367.36 /μονάδα