Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ERICO TDX200S120 / 208 Tvss Compact 200ka Nema 4 3ph 120 / 208v | AA8KMP 18K867

ERICO TDX200S120/208 Tvss Compact 200ka Nema 4 3ph 120/208v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8KMP Μοντέλο: TDX200S120/208Σταυρός: 18K867
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
€4,447.68 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαταστολείς υπερτάσεων
Βάθος3.07
περίβλημα ΥλικόΑλουμίνιο
Τύπος φίλτρουΜη φιλτράρισμα
ΥποσημειώσειςΜπορεί να εγκατασταθεί σε θέση τύπου 1 ή 2 σύμφωνα με το NEC 2008
Εκτίμηση IP65
Μήκος11 "
Ρεύμα αστραπής20kA
ΥλικόΑλουμίνιο, IP65 (NEMA 4)
Μέγιστη. Συνεχιζόμενη τάση λειτουργίας170 LN, 276 LL
Μέγιστη. Ρεύμα κύματος ανά φάση200kA
Τρόποι προστασίαςΌλες οι λειτουργίες προστατεύονται
Στυλ συναρμολόγησηςΠάνελ πάνελ, 3/4 "Straight Nipple (Προαιρετικό Flush Mounting Plate for Drywall)
Ονομαστικό ρεύμα απαλλαγής20kA
Αριθμός καλωδίων4 καλώδια + γείωση
Φάση3Y
Τρέχουσα βαθμολογία βραχυκυκλώματος200kA
ΧαρακτηριστικάModular
Τάση120/208
Βαθμολογία προστασίας τάσης600V (LN), 1000 (LL), 600V (NG), 600V (LG) (αρθρωτό)
Πλάτος5.12

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.675
Ύψος πλοίου (cm)24.13
Μήκος πλοίου (cm)40.13
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Κωδικός ΕΣ8536308000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός καλωδίωνΦάσηΧαρακτηριστικάΤάσηΠλάτοςΤιμή
ERICO TDX200C120 / 208 Tvss Compact 200ka Nema 4 3ph 120 / 208v | AA8KML 18K864 TDX200C120 / 2084 καλώδια + γείωση3YКόμπακτ120/2083.31€2,638.52
ERICO TDX200C120 / 240 Tvss Compact 200ka Nema 4 1ph 120 / 240v | AA8KMM 18K865 TDX200C120 / 2403 καλώδια + γείωση1SКόμπακτ120/2403.31€2,313.90
ERICO TDX200C277 / 480 Tvss Compact 200ka Nema 4 3ph 277 / 480v | AA8KMN 18K866 TDX200C277 / 4804 καλώδια + γείωση3YКόμπακτ277/4803.31€2,602.65
ERICO TDX200S120 / 240 Tvss Compact 200ka Nema 4 1ph 120 / 240v | AA8KMQ 18K868 TDX200S120 / 2403 καλώδια + γείωση1SModular120/2405.12€4,017.18
ERICO TDX200S277 / 480 Tvss Compact 200ka Nema 4 3ph 277 / 480v | AA8KMR 18K869 TDX200S277 / 4804 καλώδια + γείωση3YModular277/4805.12€4,797.77
ERICO TDX200S480D Tvss Compact 200ka Nema 4 3ph 480v | AA8KMT 18K870 TDX200S480D3 καλώδια + γείωση3DModular4805.12€4,687.00

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ERICO TDX200S120/208 Tvss Compact 200ka Nema 4 3ph 120/208v
€4,447.68 /μονάδα