ERICKSON CV50EM1001000 End Mill Holder, Cv50 Taper Size, 10 Inch Projection, 2 Inch Nose Dia | CP4MYF 302FP0

ERICKSON CV50EM1001000 End Mill Holder, Cv50 Taper Size, 10 Inch Projection, 2 Inch Nose Dia

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CP4MYF Μοντέλο: CV50EM1001000Cross Ref: 302FP0

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€394.79 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚάτοχος End Mill

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.813
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
ERICKSON M16MST12040M End Mill Holder, 12.50 mm Διάμετρος, 35.00 mm Προβολή, 21.00 mm Nose Dia | CP4MNU 302XK3 M16MST12040M€248.99
ERICKSON M12MST12040M End Mill Holder, 12.50 mm Διάμετρος, 40.00 mm Projection, 21.00 mm Nose Dia | CP4MNV 302XK1 M12MST12040M€248.99
ERICKSON M08WST16073M End Mill Holder, 13.00 mm Nose Dia | CP4MNW 302XJ7 M08WST16073M€246.86
ERICKSON M10WST20080M End Mill Holder, 18.00 mm Nose Dia | CP4MNX 302XJ8 M10WST20080M€276.39
ERICKSON M16WST32095M End Mill Holder, 29.00 mm Nose Dia | CP4MNY 302XJ9 M16WST32095M€293.28
ERICKSON M08MST08030M End Mill Holder, 8.50 mm Διάμετρος οπής, 30.00 mm Προβολή, 13.00 mm Nose Dia | CP4MNZ 302XK0 M08MST08030M€248.99
ERICKSON M16MST08060M End Mill Holder, 8.50 mm Διάμετρος οπής, 60.00 mm Προβολή, 13.00 mm Nose Dia | CP4MPA 302XK2 M16MST08060M€248.99

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ERICKSON CV50EM1001000 End Mill Holder, Cv50 Taper Size, 10 Inch Projection, 2 Inch Nose Dia
€394.79 /μονάδα