ERICKSON BT50CS50150M Στήριγμα μύλου κελύφους, Bt50 Taper Size, 2-3/4 Inch Pilot Dia, 150.00 mm Προβολή, 281.90 mm | CP4RAN 302ME4

ERICKSON BT50CS50150M Shell Mill Holder, Bt50 Taper Size, 2-3/4 Inch Pilot Dia, 150.00 mm Projection, 281.90 mm

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CP4RAN Μοντέλο: BT50CS50150MCross Ref: 302ME4

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€423.81 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚάτοχος Shell Mill

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.9207
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
ERICKSON BT30SM2C100177 Στήριγμα μύλου με κέλυφος, μέγεθος κωνικού Bt30, διάμετρος πιλότου 1 ίντσας, 44.96 mm Προβολή | CP4QXM 302TN7 BT30SM2C100177€179.63
ERICKSON BT30SM2C050118 Στήριγμα μύλου κελύφους, Bt30 Taper Size, 1/2 Inch Pilot Dia, 29.97 mm Προβολή | CP4QXN 302TN4 BT30SM2C050118€177.19
ERICKSON BT30SM2C16035M Στήριγμα μύλου κελύφους, Bt30 Taper Size, 1-1/4 Inch Pilot Dia, 35.00 mm Προβολή | CP4QXP 302UA5 BT30SM2C16035M€180.19
ERICKSON BT30SMC16035M Στήριγμα μύλου κελύφους, Bt30 Taper Size, 1-1/4 Inch Pilot Dia, 35.00 mm Προβολή, 99.90 mm | CP4QXQ 302UA4 BT30SMC16035M€180.19
ERICKSON BT30SMC22040M Στήριγμα μύλου κελύφους, Bt30 Taper Size, 1-1/4 Inch Pilot Dia, 40.00 mm Προβολή | CP4QXR 302UA7 BT30SMC22040M€180.19
ERICKSON BT30SMC27045M Στήριγμα μύλου κελύφους, Bt30 Taper Size, 1-1/4 Inch Pilot Dia, 45.00 mm Προβολή | CP4QXT 302UC1 BT30SMC27045M€187.15
ERICKSON BT30SM2C22050M Στήριγμα μύλου κελύφους, Bt30 Taper Size, 1-1/4 Inch Pilot Dia, 50.00 mm Προβολή | CP4QXU 302UC0 BT30SM2C22050M€180.19

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ERICKSON BT50CS50150M Shell Mill Holder, Bt50 Taper Size, 2-3/4 Inch Pilot Dia, 150.00 mm Projection, 281.90 mm
€423.81 /μονάδα