Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EREM 2475E Esd End Cutting Mippers 5-3/16 In | AE3QGW 5EPT2

EREM 2475E Esd ακραίο κοπτικό κοπής 5-3/16 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3QGW Μοντέλο: 2475ECross Ref: 5EPT2
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
€171.41 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤσιμπίδες κοπής ESD
Ικανότητα κοπής / υλικόΣύρμα χαλκού έως 0.047 "
Κοπή άκρουΞεπλύνετε
Χειρολαβή χρώματοςΜπλε με γκρι
Τύπος λαβήςΑθόρυβη λειτουργία
Μήκος γνάθου15 / 64 "
Πλάτος γνάθου15 / 64 "
ΥλικόΧάλυβας εργαλείων υψηλού άνθρακα
Συνολικό μήκος5.187 "
Επιστροφή την άνοιξηΝαι
Πλάτος άκρης1 / 32 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.07
Ύψος πλοίου (cm)14.99
Μήκος πλοίου (cm)7.11
Πλάτος πλοίου (cm)2.03
Κωδικός ΕΣ8423810030
Χώρα ΠροέλευσηςCH

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΙκανότητα κοπής / υλικόΜήκος γνάθουΠλάτος άκρηςΤιμή
EREM 2482E Esd End Cutting Mippers 5-3/16 In | AE3QGY 5EPT4 2482EΜεσαίο καλώδιο έως 0.015 και χαλκό έως 0.023 "5 / 32 "3 / 64 "€153.98

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EREM 2475E Esd ακραίο κοπτικό κοπής 5-3/16 In
€171.41 /μονάδα