ENPAC 7301-BK Φορτηγό με κύλινδρο αερίου, 1 κύλινδρος, 250 λίβρες. Χωρητικότητα | AE2TJB 4ZH90

ENPAC 7301-BK Φορτηγό με κύλινδρο αερίου, 1 κύλινδρος, 250 λίβρες. Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE2TJB Μοντέλο: 7301-BKCross Ref: 4ZH90

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€391.95 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό κυλίνδρου αερίου
Διαστάσεις βάσης7 14 x "
Χωρητικότητα κυλίνδρου1
Τύπος λαβήςΟριζόντια γραμμή
Ύψος46 "
Χωρητικότητα φορτίου250 λίβρες
ΥλικόΠολυαιθυλένιο
Μέγιστη. Tank Dia. Οξυγόνο15 "
Συνολικό βάθος22.5 "
συνολικό ύψος46 "
συνολικό πλάτος24.75 "
Ύψος δίσκου εργαλείου20 "
Ρουλεμάν τροχούΜπάλα
Διάμετρος τροχού10 "
Υλικό τροχούΠολυολεφίνη
Τύπος τροχούΠολυολεφίνη
Πλάτος τροχού4"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 13.95
Ύψος πλοίου (cm)115.57
Μήκος πλοίου (cm)48.26
Πλάτος πλοίου (cm)49.02
Κωδικός ΕΣ8716805010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος τροχούΎψοςΧωρητικότητα φορτίουΠλάτοςΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΔιάμετρος τροχούΤιμή
ENPAC 7302-BK Φορτηγό αερίου, 2 κυλίνδρων, 500 λίβρες. Χωρητικότητα | AE2TJD 4ZH92 7302-BKΠνευματικός45 "500 λίβρες23.5 "13 "13 "23.5 "16.5 "€922.08
ENPAC 7301-BK-A Μονοκύλινδρος κουκλίτσα | CF3GPL 7301-ΒΚ-Α-46 "250 lbs.22.25 "----€531.22

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ENPAC 7301-BK Φορτηγό με κύλινδρο αερίου, 1 κύλινδρος, 250 λίβρες. Χωρητικότητα
€391.95 /μονάδα