ENPAC 7302-BK Φορτηγό αερίου, 2 κυλίνδρων, 500 λίβρες. Χωρητικότητα | AE2TJD 4ZH92

ENPAC 7302-BK Φορτηγό με κύλινδρο αερίου, 2 κύλινδρος, 500 λίβρες. Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2TJD Μοντέλο: 7302-BKCross Ref: 4ZH92

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€922.08 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό κυλίνδρου αερίου
Διαστάσεις βάσης10 19 x "
Χωρητικότητα κυλίνδρου2
Βάθος40 "
Τύπος λαβήςΟριζόντια γραμμή
Ύψος45 "
Χωρητικότητα φορτίου500 λίβρες
ΥλικόΠολυαιθυλένιο
Μέγιστη. Tank Dia. Ασετυλίνη12 "
Μέγιστη. Tank Dia. Οξυγόνο13 "
Συνολικό βάθος13 "
συνολικό ύψος13 "
συνολικό πλάτος23.5 "
Ύψος δίσκου εργαλείου36 "
Ρουλεμάν τροχούΜπάλα
Διάμετρος τροχού16.5 "
Υλικό τροχούΚαουτσούκ
Τύπος τροχούΠνευματικός
Πλάτος τροχού4"
Πλάτος23.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 27.9
Ύψος πλοίου (cm)115.06
Μήκος πλοίου (cm)60.96
Πλάτος πλοίου (cm)89.66
Κωδικός ΕΣ8716805010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος τροχούΎψοςΧωρητικότητα φορτίουΠλάτοςΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΔιάμετρος τροχούΤιμή
ENPAC 7301-BK Φορτηγό με κύλινδρο αερίου, 1 κύλινδρος, 250 λίβρες. Χωρητικότητα | AE2TJB 4ZH90 7301-BKΠολυολεφίνη46 "250 λίβρες-22.5 "46 "24.75 "10 "€391.95
ENPAC 7301-BK-A Μονοκύλινδρος κουκλίτσα | CF3GPL 7301-ΒΚ-Α-46 "250 lbs.22.25 "----€531.22

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ENPAC 7302-BK Φορτηγό με κύλινδρο αερίου, 2 κύλινδρος, 500 λίβρες. Χωρητικότητα
€922.08 /μονάδα