ENPAC 4911-BK Spillpal, Standard, 36 x 51 x 4.5 ίντσες Μέγεθος | AC7EHT 38E709

ENPAC 4911-BK Spillpal, Standard, Μέγεθος 36 x 51 x 4.5 ίντσες

Στοιχείο: AC7EHT Μοντέλο: 4911-BKΣταυρός: 38E709
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€12,559.02 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςSperm Containment Berm
ΧρώμαΜαύρη
Ύψος4.5 "
Μήκος51ft.
ΥλικόΒιομηχανικό ύφασμα
Χωρητικότητα διαρροής5150 gal.
Πλάτος36ft.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 231.75
Ύψος πλοίου (cm)88.9
Μήκος πλοίου (cm)182.88
Πλάτος πλοίου (cm)284.48
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΜήκοςΧωρητικότητα διαρροήςΤιμή
ENPAC 4911-YE Spillpal, Economy, 36 x 51 x 4.5 ίντσες Μέγεθος | AC7EHR 38E708 4911-YEΚίτρινο51ft.5150 γαλλ.€10,352.29
RFQ
ENPAC 4911-TN Spillpal, Heavy Duty, 36 x 52 x 4.5 ίντσες Μέγεθος | AC7EHU 38E710 4911-ΤΝTan52ft.5251 gal.€20,236.36
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ENPAC 4911-BK Spillpal, Standard, Μέγεθος 36 x 51 x 4.5 ίντσες
€12,559.02 /μονάδα