ENPAC 4812-TM Containment Berm Liner, μήκους 144 ιντσών | AB7YYG 24N357

ENPAC 4812-TM Containment Berm Liner, μήκους 144 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB7YYG Μοντέλο: 4812-TMΣταυρός: 24N357

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€524.48 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςContainment Berm Liner
ΧρώμαΜαύρη
Ύψος1 / 5 "
Μήκος144 "
ΥλικόΒιομηχανική ζώνη έλξης HD
Πλάτος36 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 17.69
Ύψος πλοίου (cm)152.4
Μήκος πλοίου (cm)152.4
Πλάτος πλοίου (cm)114.3
Κωδικός ΕΣ3923900080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΤιμή
ENPAC 4804-TM Containment Berm Liner, μήκους 72 ιντσών | AB7YYC 24N353 4804-ΤΜ72 "€349.23
ENPAC 4806-TM Containment Berm Liner, πλάτος 36 ιντσών | AB7YYD 24N354 4806-ΤΜ72 "€326.62
ENPAC 4808-TM Containment Berm Liner, Ύψος 1/5 ίντσας | AB7YYE 24N355 4808-ΤΜ120 "€385.63
ENPAC 4810-TM Containment Berm Liner, μήκους 120 ιντσών | AB7YYF 24N356 4810-ΤΜ120 "€389.62
ENPAC 4816-TM Containment Berm Liner, 192 ίντσες μήκος | AB7YYH 24N358 4816-ΤΜ192 "€544.58
ENPAC 4820-TM Containment Berm Liner, 312 ίντσες μήκος | AB7YYJ 24N359 4820-ΤΜ312 "€851.68
ENPAC 4836-TM Containment Berm Liner, 432 ίντσες μήκος | AB7YYK 24N360 4836-ΤΜ432 "€1,324.39
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ENPAC 4812-TM Containment Berm Liner, μήκους 144 ιντσών
€524.48 /μονάδα