ENPAC 1347-YE Spill Kit, 95 Gallon Absorption Capacity, Universal | AJ2JHJ 6FJG7

ENPAC 1347-YE Spill Kit, 95 Gallon Absorption Capacity, Universal

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ2JHJ Μοντέλο: 1347-YECross Ref: 6FJG7

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,051.91 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυλλογής Διαρροών
ΧρώμαΚίτρινο
Είδος δοχείουΣτήθος
Απορροφημένα υγράChemical, Hazmat
Ύψος33.5 "
Μήκος51.5 "
Αριθμός εξαρτημάτων232
Προστασία UVΝαι
Απορροφημένος όγκος ανά Pkg.95 gal.
ΖάντεςΟχι
Πλάτος47.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 60.3288
Ύψος πλοίου (cm)76.2
Μήκος πλοίου (cm)114.3
Πλάτος πλοίου (cm)88.9
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Φορητό: Ναι
    • Χωρητικότητα δοχείου: 95 gal.
    • Κλείδωμα: Όχι
    • Στατικό Διαλυτικό: Όχι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότητα φορτίουΙκανότητα απορρόφησηςΧρώμαΧωρητικότητα διαρροήςΑπορροφημένος όγκος ανά Pkg.ΠλάτοςΜέγεθος δοχείουΕίδος δοχείουΤιμή
Ντουλάπι τοίχου ENPAC 13-WML-U, Μεγάλο, Universal, Χωρητικότητα έως 15 γαλόνια | AC7EKP 38E784 13-WML-U--Κίτρινο-15 gal.-13 x 30 x 14 "Ντουλάπι€737.02
ENPAC 13-WMXL-U Ντουλάπι τοίχου, εξαιρετικά μεγάλο, Universal, Χωρητικότητα 25 γαλονιών | AC7EKW 38E790 13-WMXL-U--Κίτρινο-25 gal.--Ντουλάπι€530.73
ENPAC 1397-YE LS Spill Kit, Τροχοφόρο δοχείο, χωρητικότητα 62 γαλονιών, Universal | AD2TEA 3TYL6 1397-ΥΕ ΛΣ--Κίτρινο-62 gal.-95 gal.Τροχοφόρο τύμπανο€1,188.69
ENPAC 1398-YE LS Spill Kit, Τροχοφόρο δοχείο, χωρητικότητα 62 γαλονιών, Universal | AD2TEB 3TYL7 1398-ΥΕ ΛΣ--Κίτρινο-62 gal.-95 gal.Τροχοφόρο τύμπανο€1,455.31
ENPAC 1310-YE LS Spill Kit, Duffel Bag, χωρητικότητα 10 γαλονιών, Universal | AD2TEJ 3TYR4 1310-ΥΕ ΛΣ--Κίτρινο-10 gal.-19 "L x 20" W x 9 "HΣάκος€227.84
ENPAC 1350-YELS Spill Kit, χωρητικότητα 31 γαλονιών, Universal, Τροχοφόρο κουτί | AD2YJV 3WMN7 1350-ΝΑΙ--Κίτρινο-31 gal.-50 gal.Τροχοφόρο τύμπανο€906.73
Δοχείο κιτ διαρροής ENPAC 13-30-U-PI, χωρητικότητα 23 γαλονιών, Universal | AD9JYJ 4TAJ6 13-30-U-ΠΙ--Κίτρινο-23 gal.-30 gal.Τύμπανο€377.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ENPAC 1347-YE Spill Kit, 95 Gallon Absorption Capacity, Universal
€1,051.91 /μονάδα