Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ENM L6C Hour Meter Lcd 2-hole ορθογώνιο | AC2YWE 2PAT2

ENM L6C Ωρομετρητής LCD Ορθογώνιο 2 οπών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2YWE Μοντέλο: L6CCross Ref: 2PAT2
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
€118.83 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετρητής ώρας
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος15 έως 140 F
Πρόσωπο Bezel (In.)2.36 1.97 X
Τύπος προσώπου BezelΟρθογώνιο 2 οπών
Μήκος στεφάνης έως πλάτης (σε.)1.2
Βάθος1.2 "
Τύπος οθόνηςοθόνη υγρού κρυστάλλου
Εμφάνιση μονάδωνΏρες και Λεπτά
Χρόνος που πέρασε99999
ταιριάζει1.77 "X 0.89"
Ταιριάζει με το πάνελ κοπής1.77 "x 0.89"
Hz50/60
Τύπος εισόδουElectrical
Μήκος0.86 "
ΥλικόABS
Μέθοδος τοποθέτησηςΦλάντζα
Αξιολόγηση NEMA4
Αριθμός ψηφίων7
Επαναφορά τύπουΑπομακρυσμένο σήμα ή κουμπί ώθησης
Θερμ. Εύρος15 έως 140 F
Τύπος τερματικούΑποκλεισμός
Χρονικό εύρος (Ώρες)από 0 έως 99,999
Περιοχή χρονοδιακόπτηαπό 0 έως 99,999.9
Χαρακτηριστικάοθόνη υγρού κρυστάλλου
Τάση5 έως 240 VAC / DC
Πλάτος1.89 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)8.38
Μήκος πλοίου (cm)9.65
Πλάτος πλοίου (cm)8.64
Κωδικός ΕΣ9107008000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικόΘερμοκρασία περιβάλλοντος. ΕύροςΒάθοςΑξιολόγηση NEMAΑριθμός ψηφίωνΕπαναφορά τύπουΘερμ. ΕύροςΤύπος τερματικούΤιμή
ENM T40B45 Hour Meter Electric 2.8in 3-hole Γύρος | AC2YVR 2PAN7 T40B45ABS-22 έως 149 F--6Μη επανεγκατεστημένο-22 έως 149 FΦτυάρι€38.26
ENM T41D45 Hour Meter Electric Flush Rectangular | AC2YVX 2PAR3 T41D45ABS-22 έως 149 F1.25 "-6Μη επανεγκατεστημένο-22 έως 149 FΦτυάρι€38.56
ENM T41E45 Hour Meter Ηλεκτρικό ορθογώνιο 2 οπών | AC2YVY 2PAR4 Τ41Ε45ABS-22 έως 149 F1.25 "-6Μη επανεγκατεστημένο-22 έως 149 FΦτυάρι€38.35
ENM T40A4507 Ωρομετρητής Ηλεκτρικός χάλυβας 2.31 ιντσών Στρογγυλός | AC2YWC 2PAR8 T40A4507Lexan-40 έως 185 F-6, 6P6Μη επανεγκατεστημένο-40 έως 185 FΦτυάρι€48.08
ENM T55B2A Ωρομετρητής Ηλεκτρικός 2.68 ιντσών 3 οπών Στρογγυλός | AC2YWF 2PAT3 Τ55Β2ΑΠολυανθρακικό5 έως 122 F--6Μη επανεγκατεστημένο5 έως 122 FΚαλώδια 19 "€131.81
ENM T54C1 Ωρομετρητής LCD 2 οπών Ορθογώνιο | AC2YWN 2PAU8 T54C1ABS-22 έως 149 F0.82 "-6Μη επανεγκατεστημένο-22 έως 149 F-€55.23
ENM T54D1 Hour Meter LCD Flush Rectangular | AC2YWP 2PAU9 T54D1ABS-22 έως 149 F0.82 "-6Μη επανεγκατεστημένο-22 έως 149 F-€63.55

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ENM L6C Ωρομετρητής LCD Ορθογώνιο 2 οπών
€118.83 /μονάδα