Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ENM T41D45 Hour Meter Electric Flush Rectangular | AC2YVX 2PAR3

ENM T41D45 Ωρομετρητής Ηλεκτρικός Φλος Ορθογώνιος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2YVX Μοντέλο: T41D45Cross Ref: 2PAR3

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€38.56 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετρητής ώρας
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος-22 έως 149 F
Πρόσωπο Bezel (In.)X 1.77 1.25
Τύπος προσώπου BezelΟρθογώνια έκπλυση
Μήκος στεφάνης έως πλάτης (σε.)2.8
Βάθος1.25 "
Τύπος οθόνηςΗλεκτρομηχανολογικές
Εμφάνιση μονάδωνΏρες και δέκατα
Χρόνος που πέρασε99999.9
ταιριάζει1.45 "x0.95"
Ταιριάζει με το πάνελ κοπής1.45 "x 0.95"
Τύπος εισόδουElectrical
Μήκος2.82 "
ΥλικόABS
Μέθοδος τοποθέτησηςΠίσω φλάντζα
Αριθμός ψηφίων6
Επαναφορά τύπουΜη επανεγκατεστημένο
Θερμ. Εύρος-22 έως 149 F
Τύπος τερματικούΦτυάρι
Χρονικό εύρος (Ώρες)από 0 έως 99,999
Περιοχή χρονοδιακόπτηαπό 0 έως 99,999.9
ΧαρακτηριστικάElectrical
Τάση10 έως 80 VDC
Πλάτος1.77 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.11
Ύψος πλοίου (cm)8.64
Μήκος πλοίου (cm)9.4
Πλάτος πλοίου (cm)8.64
Κωδικός ΕΣ9106908500
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικόΘερμοκρασία περιβάλλοντος. ΕύροςΒάθοςΑξιολόγηση NEMAΑριθμός ψηφίωνΕπαναφορά τύπουΘερμ. ΕύροςΤύπος τερματικούΤιμή
ENM T40B45 Hour Meter Electric 2.8in 3-hole Γύρος | AC2YVR 2PAN7 T40B45ABS-22 έως 149 F--6Μη επανεγκατεστημένο-22 έως 149 FΦτυάρι€38.26
ENM T41E45 Hour Meter Ηλεκτρικό ορθογώνιο 2 οπών | AC2YVY 2PAR4 Τ41Ε45ABS-22 έως 149 F1.25 "-6Μη επανεγκατεστημένο-22 έως 149 FΦτυάρι€38.35
ENM T40A4507 Ωρομετρητής Ηλεκτρικός χάλυβας 2.31 ιντσών Στρογγυλός | AC2YWC 2PAR8 T40A4507Lexan-40 έως 185 F-6, 6P6Μη επανεγκατεστημένο-40 έως 185 FΦτυάρι€48.08
ENM L6C Hour Meter Lcd 2-hole ορθογώνιο | AC2YWE 2PAT2 L6CABS15 έως 140 F1.2 "47Απομακρυσμένο σήμα ή κουμπί ώθησης15 έως 140 FΑποκλεισμός€118.83
ENM T55B2A Ωρομετρητής Ηλεκτρικός 2.68 ιντσών 3 οπών Στρογγυλός | AC2YWF 2PAT3 Τ55Β2ΑΠολυανθρακικό5 έως 122 F--6Μη επανεγκατεστημένο5 έως 122 FΚαλώδια 19 "€131.81
ENM T54C1 Ωρομετρητής LCD 2 οπών Ορθογώνιο | AC2YWN 2PAU8 T54C1ABS-22 έως 149 F0.82 "-6Μη επανεγκατεστημένο-22 έως 149 F-€55.23
ENM T54D1 Hour Meter LCD Flush Rectangular | AC2YWP 2PAU9 T54D1ABS-22 έως 149 F0.82 "-6Μη επανεγκατεστημένο-22 έως 149 F-€63.55

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ENM T41D45 Ωρομετρητής Ηλεκτρικός Φλος Ορθογώνιος
€38.56 /μονάδα