Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Μετρητής ENM C1121BB Lcd 6 ψηφία 4.5 έως 28 Vdc | AC2YWH 2PAT7

ENM C1121BB Counter LCD 6 ψηφίων 4.5 έως 28 Vdc

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2YWH Μοντέλο: C1121BBCross Ref: 2PAT7
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
€20.86 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρονικός Μετρητής
Ακρίβεια+ /-0.01%
Ύψος χαρακτήρα0.276 "Αριθμοί
Τύπος σύνδεσηςΚαρτέλες
Μετράει ανά δευτερόλεπτο50
Βάθος0.82 "
Displayοθόνη υγρού κρυστάλλου
ταιριάζειΔιακοπή πίνακα 1.45 "X 0.95"
Ύψος0.94 "
Σήμα εισόδου4.5 έως 28 VDC
Τάση Εισόδου4.5 έως 28 VDC
περιβάλλον λειτουργίαςΚανένας
Εκτίμηση IP67
Μήκος0.94 "
Ελάχ. Παλμός ενεργοποίησης / απενεργοποίησης10 δευτερόλεπτο
ΒάσηΟρθογώνιο, 2 τρύπες
Αξιολόγηση NEMA4Χ, 12
Αριθμός ψηφίων6
ΠαραγωγήΚανένας
Βαθμός εξόδουΚανένας
Αξιολόγηση ισχύος0.1 mW έως 0.18 W
Απαιτούμενη ισχύς3mA
Προσαρμογή εύρουςαπό 1 έως 999,999
ΠροκαθορισμένηΌχι.
Επαναφορά τύπουΗλεκτρονικός
ΧαρακτηριστικάΗλεκτρονικός
Πλάτος1.42 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.05
Ύψος πλοίου (cm)8.64
Μήκος πλοίου (cm)9.4
Πλάτος πλοίου (cm)8.64
Κωδικός ΕΣ9029108000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Μνήμη EEPROM χωρίς μπαταρία

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάσηΤιμή
Μετρητής ENM C1141BB Lcd 6 ψηφία 4.5 έως 28 Vdc | AC2YWJ 2PAT8 C1141BBΟρθογώνιο, Snap In€21.51

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ENM C1121BB Counter LCD 6 ψηφίων 4.5 έως 28 Vdc
€20.86 /μονάδα