ENERPAC ZE3220LB Υδραυλική Αντλία Ηλεκτρική Επαγωγή | AF8KPB 26VY66

ENERPAC ZE3220LB Υδραυλική Αντλία Ηλεκτρική Επαγωγή

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF8KPB Μοντέλο: ZE3220LBCross Ref: 26VY66

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€8,545.10 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλική ηλεκτρική αντλία
Ενισχυτές8.8A
Ενισχυτές AC8.8
Βαλβίδα ελέγχουΕγχειρίδιο, 3 Way, 2 Position
dBA75
Ρεύμα ρευστού NPT3 / 8 "
HP1
Μέγιστη. Πίεση10000 psi
Μέγιστη πίεση10,000 psi
Κινητήρας HP1 hp
Τύπος κινητήραΕπαγωγή
Μετατόπιση λαδιού @ 0-200 PSI445 cu. σε./min
Μετατόπιση λαδιού @ 10,000 PSI40 cu. σε./min
Μετατόπιση λαδιού @ 100 PSI450 cu. σε./min
Μετατόπιση λαδιού @ 1000 PSI400 cu. σε./min
Μετατόπιση λαδιού @ 200-10,000 PSI40 έως 445 cu. σε./min
Μετατόπιση λαδιού @ 5000 PSI42 cu. σε./min
Μετατόπιση λαδιού @ 700 PSI385 cu. σε./min
Πηγή ενέργειαςΗλεκτρικό
Εύρος βαλβίδας ανακούφισης1000 έως 10000 psi
Χωρητικότητα δεξαμενής5 Γαλ.
Υλικό δεξαμενήςΑτσάλι
Επίπεδο ήχου75 dBA
ΧαρακτηριστικάΗλεκτρικό
Τάση115V

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 79.79
Ύψος πλοίου (cm)86.36
Μήκος πλοίου (cm)63.5
Πλάτος πλοίου (cm)80.01
Κωδικός ΕΣ8413500050

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση ΗΣυμβατότητα κυλίνδρουΔιάσταση AΈλεγχος αντλίαςΤάση ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδαςΛειτουργία βαλβίδαςΛειτουργία βαλβίδαςΤύπος βαλβίδαςΤιμή
Ηλεκτρική υδραυλική αντλία ENERPAC ZE3308SB, Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 3/3, 2 γαλόνι χρησιμοποιήσιμο λάδι, 10000 PSI | AE7YJW 6BU67 ZE3308SB20.2 "Ενιαία δράση5.6 "Κρεμαστό κόσμημα24V DCΠροώθηση/ Κρατήστε/ ΑνάσυρσηΗλεκτρομαγνητική3-Way, 3-Position, Tandem Center€13,190.03
Ηλεκτρική υδραυλική αντλία ENERPAC ZE3104DB, Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα απόρριψης 3/2, 1 γαλόνι χρησιμοποιήσιμο λάδι, 10000 PSI | AF8KNT 26VY58 Ze3104dB20.2 "Ενιαία δράση5.6 "Κρεμαστό κόσμημα24VΠροώθηση/ΑνάσυρσηΗλεκτρομαγνητική3-way, 2-position€12,974.68
Ηλεκτρική υδραυλική αντλία ENERPAC ZE3108DB, Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα απόρριψης 3/2, 2 γαλόνι χρησιμοποιήσιμο λάδι, 10000 PSI | AF8KNU 26VY59 Ze3108dB20.2 "Ενιαία δράση5.6 "Κρεμαστό κόσμημα24VΠροώθηση/ΑνάσυρσηΗλεκτρομαγνητική3-way, 2-position€13,355.57
ENERPAC ZE3110DB Electric Hydraulic Pump, 3/2 Solenoid Dump Valve, 2.5 γαλόνι Usable Oil, 10000 PSI | AF8KNV 26VY60 Ze3110dB23.6 "Ενιαία δράση6.2 "Κρεμαστό κόσμημα24VΠροώθηση/ΑνάσυρσηΗλεκτρομαγνητική3-way, 2-position€13,922.96
Ηλεκτρική υδραυλική αντλία ENERPAC ZE3120DB, Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα απόρριψης 3/2, 5 Gallon Usable Oil, 10000 PSI | AF8KNW 26VY61 Ze3120dB-Ενιαία δράση7.1 "Κρεμαστό κόσμημα24VΠροώθηση/ΑνάσυρσηΗλεκτρομαγνητική3-way, 2-position€14,351.37
ENERPAC ZE3204MB Υδραυλική Αντλία Ηλεκτρική Επαγωγή | AF8KNX 26VY62 ZE3204MB--------€8,775.19
ENERPAC ZE3208LB Electric Hydraulic Pump, 4/3 Manual Valve, 2 Gallon Usable Oil, 10000 PSI | AF8KNY 26VY63 ZE3208LB20.2 "Ενιαία δράση5.6 "Χειροκίνητο-Προώθηση/ΑνάσυρσηΧειροκίνητο4-Way, 3-Position, Tandem Center€7,968.07

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ENERPAC ZE3220LB Υδραυλική Αντλία Ηλεκτρική Επαγωγή
€8,545.10 /μονάδα